Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo ProfiLine MSS XXXL, Müllsackständer, 120 ltr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo ProfiLine MSS XXXL, Müllsackständer, 120 ltr. Bild 1
Hailo ProfiLine MSS XXXL, Müllsackständer, 120 ltr. Bild 1
Hailo ProfiLine MSS XXXL, Müllsackständer, 120 ltr. Bild 3
Hailo ProfiLine MSS XXXL, Müllsackständer, 120 ltr. Bild 4
Hailo ProfiLine MSS XXXL, Müllsackständer, 120 ltr. Bild 5
Hailo ProfiLine MSS XXXL, Müllsackständer, 120 ltr. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-0912-110
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0912-110
EAN/GTIN:
     4007126091277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Das großvolumige Mülltrenn-System mit cleverer Müllsackhalterung.

  • Aufnahme für 120 l Müllsäcke
  • Aluminium-Rohrgestell
  • Durch Clipsystem beliebig erweiterbar
  • Integrierter Alurahmen mit Gummiring zum einfachen Fixieren der Müllsäcke
  • Durch Clipsystem beliebig erweiterbar, für die Mehrfach-Trennung benötigen Sie die entsprechende Anzahl von Artikel 0912-110
  • Klappdeckel, Deckelrahmen und Bodenplatte aus Kunststoff (ABS)
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Aluminium
Gehäuse-Farbe:
Aluminium
Deckel-Material:
Kunststoff
Deckel-Farbe:
Grau
Höhe:
97 cm
Volumen Mülleimer:
120 LTR
Höhe Mülleimer:
97 cm
Breite Mülleimer:
43 cm
Tiefe Mülleimer:
45 cm
Gewicht netto:
2 kg
Gewicht brutto:
3,1 kg
Länge verpackt:
9 cm
Breite verpackt:
47 cm
Höhe verpackt:
92 cm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0912-030
ab € 75,77*
Ähnlich
Hailo
0912-210
ab € 59,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.