Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo ProfiLine WSB Design XXXL, Wertstoffsammler, 120 ltr, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo ProfiLine WSB Design XXXL, Wertstoffsammler, 120 ltr, Grau. Bild 1
Hailo ProfiLine WSB Design XXXL, Wertstoffsammler, 120 ltr, Grau. Bild 1
Hailo ProfiLine WSB Design XXXL, Wertstoffsammler, 120 ltr, Grau. Bild 3
Hailo ProfiLine WSB Design XXXL, Wertstoffsammler, 120 ltr, Grau. Bild 4
Hailo ProfiLine WSB Design XXXL, Wertstoffsammler, 120 ltr, Grau. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-0912-060
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0912-060
EAN/GTIN:
     4007126091178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Aufkleber
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler

Der großvolumige Wertstoffsammler mit cleverer Müllsackhalterung.

  • Behälter, Klappe und Fronttür aus schlagzähem, beständigem technischen Kunststoff (ABS)
  • Einsetzen und Entnahme der Müllsäcke durch Öffnen der Fronttür
  • Extra große Einwurfklappe
  • Stabile Halterung für Müllsäcke (120 Liter)
  • Einfache Reinigung des Behälters auch Innen durch Öffnen der Fronttür
  • Hohe Stabilität durch große Aufstandsfläche
  • Verbindungsklammern zum Anreihen
  • Zubehör: Mobilset
  • Aufklebersets zur Mülltrennung liegen bei (Farbe und Piktogramme)
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Technischer Kunststoff (ABS)
Gehäuse-Farbe:
Grau
Deckel-Material:
Technischer Kunststoff (ABS)
Deckel-Farbe:
Staubgrau
Höhe:
110 cm
Volumen Mülleimer:
120 LTR
Höhe Mülleimer:
110 cm
Breite Mülleimer:
50 cm
Tiefe Mülleimer:
47 cm
Gewicht netto:
8,4 kg
Gewicht brutto:
10,9 kg
Länge verpackt:
50 cm
Breite verpackt:
50 cm
Höhe verpackt:
110 cm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,02*
€ 217,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,25*
€ 215,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,30*
€ 207,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
0912-070
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.