Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stand-Kosmetikeimer Sienna swing S, Edelstahl, m. Schwingdeckel 4L, Ø 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stand-Kosmetikeimer Sienna swing S, Edelstahl, m. Schwingdeckel 4L, Ø 18 cm Bild 1
Stand-Kosmetikeimer Sienna swing S, Edelstahl, m. Schwingdeckel 4L, Ø 18 cm Bild 1
Stand-Kosmetikeimer Sienna swing S, Edelstahl, m. Schwingdeckel 4L, Ø 18 cm Bild 2
Stand-Kosmetikeimer Sienna swing S, Edelstahl, m. Schwingdeckel 4L, Ø 18 cm Bild 3
Stand-Kosmetikeimer Sienna swing S, Edelstahl, m. Schwingdeckel 4L, Ø 18 cm Bild 4
Stand-Kosmetikeimer Sienna swing S, Edelstahl, m. Schwingdeckel 4L, Ø 18 cm Bild 5
Artikel-Nr.:
     C700-0704-920
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0704-920
EAN/GTIN:
     4007126070470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
Tret-Abfalleimer

Der formschöne und standsichere Stand-Kosmetikeimer mit dem breiten Schwingdeckel Sienna swing S

  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Breiter Schwingdeckel aus Kunststoff mit Müllbeutel-Klemmung.
  • Breites, stabiles Fußpedal aus Kunststoff
  • Standfest und kippsicher durch breiten Bodenkranz
  • Herausnehmbarer, schwarzer Kunststoff-Inneneimer
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Edelstahl
Gehäuse-Farbe:
Edelstahl
Deckel-Material:
Kunststoff
Deckel-Farbe:
Schwarz
Inneneimer-Material:
Kunststoff
Inneneinmer-Farbe:
Schwarz
Höhe:
32 cm
Durchmesser:
18 cm
Gewicht:
0,97 kg
Inhalt:
4 l
Weitere Suchbegriffe: Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer edelstahl, tret-abfalleimer, tretabfalleimer 4l, Abfallsammler, Abfallbehälter, Mülleimer, Abfalleimer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0704-330
ab € 8,42*
Ähnlich
Hailo
0704-410
ab € 8,20*
Ähnlich
Hailo
0704-010
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG