Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Tret-Abfallsammler Trento 19, Stahlbl. Silber 19L, Inneneimer: Kunstst. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C700-0619-212
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0619-212
EAN/GTIN:
     4007126061904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tretabfalleimer
Tretabfallsammler
Treteimer

Das Paradebeispiel für Einwurfkomfort, Robustheit und gutes Aussehen

- Gehäuse aus korrosionsfest beschichtetem Stahlblech silber (ähnl. RAL 9022)
- Deckel aus Kunststoff, schwarz
- Innenliegende Tretmechanik
- Ergonomisch breites Fußpedal aus Kunststoff, schwarz
- Inneneimer: herausnehmbar mit Tragegriff, Kunststoff, weiß
- Made in Germany
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Stahlblech
Gehäuse-Farbe:
Silber
Deckel-Material:
Kunststoff
Deckel-Farbe:
Schwarz
Inneneimer-Material:
Kunststoff
Inneneinmer-Farbe:
Weiß
Länge:
31 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
44 cm
Gewicht:
3,78 KG
Inhalt:
19 Liter
Weitere Suchbegriffe: Tretmülleimer, tretabfalleimer stahl silber, hailo tret-abfalleimer, tretabfalleimer silber, Abfallbehälter, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,45*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktbild
Hailo
0630-062
ab € 29,66*
Ähnlich
Produktbild
Hailo
0630-052
ab € 29,66*
Ähnlich
Produktbild
Hailo
0630-030
ab € 29,66*
Ähnlich
Produktbild
Hailo
0633-512
ab € 32,30*
Ähnlich
Produktbild
Hailo
0633-012
ab € 32,30*
Ähnlich
Produktbild
Hailo
0633-212
ab € 32,30*
Ähnlich
Produktbild
Hailo
0633-412
ab € 32,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG