Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, signalrot,24 Liter, Inneneimer: verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, signalrot,24 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 1
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, signalrot,24 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 1
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, signalrot,24 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 2
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, signalrot,24 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 3
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, signalrot,24 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 4
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, signalrot,24 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 5
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, signalrot,24 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 6
Artikel-Nr.:
     C700-0526-130
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0526-130
EAN/GTIN:
     4007126022578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer

Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L

  • Gehäuse aus Stahlblech, signalrot RAL 3001
  • Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus "Soft Close" – Deckel schließt leise und geruchsdicht.
  • Großer Öffnungswinkel zum leichten Befüllen.
  • Umlaufendes, stabiles Reling-Pedal aus Metall – ergonomisch, auch von der Seite bedienbar.
  • Verzinkter Inneneimer.
  • DEKRA GS-geprüft.
  • Innenliegende, hygienische Tretmechanik.
  • Standfest durch breiten Bodenkranz, Kunststoff RAL 7015.
  • Ergonomischer Tragegriff in Deckelscharnier integriert, Kunststoff RAL 7015.
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Stahlblech
Gehäuse-Farbe:
signalrot
Deckel-Material:
Stahlblech
Deckel-Farbe:
signalrot
Inneneimer-Material:
Kunststoff
Inneneinmer-Farbe:
schiefergrau
Gewicht:
5,00 kg
Inhalt:
24 l
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0526-000
ab € 59,83*
Ähnlich
Hailo
0526-120
ab € 55,47*
Ähnlich
Hailo
0526-110
ab € 54,19*
Ähnlich
Hailo
0526-100
ab € 54,23*
Ähnlich
Hailo
0526-090
ab € 54,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.