Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, tiefschwarz, 24 Liter, Inneneimer: verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, tiefschwarz, 24 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 1
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, tiefschwarz, 24 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 1
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, tiefschwarz, 24 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 2
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, tiefschwarz, 24 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 3
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, tiefschwarz, 24 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 4
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, tiefschwarz, 24 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 5
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, tiefschwarz, 24 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 6
Artikel-Nr.:
     C700-0526-100
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0526-100
EAN/GTIN:
     4007126022547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer

Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L

  • Gehäuse aus Stahlblech, tiefschwarz RAL 9005
  • Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus "Soft Close" – Deckel schließt leise und geruchsdicht.
  • Großer Öffnungswinkel zum leichten Befüllen.
  • Umlaufendes, stabiles Reling-Pedal aus Metall – ergonomisch, auch von der Seite bedienbar.
  • Verzinkter Inneneimer.
  • DEKRA GS-geprüft.
  • Innenliegende, hygienische Tretmechanik.
  • Standfest durch breiten Bodenkranz, Kunststoff RAL 7015.
  • Ergonomischer Tragegriff in Deckelscharnier integriert, Kunststoff RAL 7015.
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Stahlblech
Gehäuse-Farbe:
tiefschwarz
Deckel-Material:
Stahlblech
Deckel-Farbe:
tiefschwarz
Inneneimer-Material:
Kunststoff
Inneneinmer-Farbe:
schiefergrau
Gewicht:
5,00 kg
Inhalt:
24 l
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
514240
ab € 44,25*
Ähnlich
Hailo
0526-000
ab € 65,48*
Ähnlich
Hailo
0526-120
ab € 58,27*
Ähnlich
Hailo
0526-130
ab € 55,66*
Ähnlich
Hailo
0516-170
ab € 35,44*
Ähnlich
Hailo
0516-150
ab € 36,13*
Ähnlich
Hailo
0516-110
ab € 44,49*
Ähnlich
Hailo
0516-090
ab € 36,19*
Ähnlich
Hailo
0526-110
ab € 56,51*
Ähnlich
Hailo
0526-090
ab € 55,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.