Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid L, silber, 18 Liter, Inneneimer: verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiLine Solid 20 Tret-Abfallsammler S, silber verzinkt
ProfiLine Solid 20 Tret-Abfallsammler S, silber verzinkt
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid L, silber, 18 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 2
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid L, silber, 18 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 3
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid L, silber, 18 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 6
Artikel-Nr.:
     C700-0522-070
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0522-070
EAN/GTIN:
     4007126054845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer

Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid L

  • Gehäuse und flacher Deckel aus Stahlblech,silber.
  • Kunststoff-Deckelscharnier mit Trage-Griffmulde, schwarz.
  • Hochwertiges, stabiles Design-Fußpedal: Metall/Kunststoff, silber/schwarz.
  • Herausnehmbarer verzinkter Inneneimer mit Metall Tragegriff
  • DEKRA GS-geprüft
  • Kunststoff-Bodenring inkl. 3 Anti-Rutsch-Füßen, schwarz
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Stahlblech
Gehäuse-Farbe:
Silber
Deckel-Material:
Stahlblech
Deckel-Farbe:
silber
Inneneimer-Material:
Stahlblech
Inneneinmer-Farbe:
verzinkt
Höhe:
53 cm
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
2,25 kg
Inhalt:
18 l
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,73*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0522-010
ab € 41,84*
Ähnlich
Hailo
0522-090
ab € 33,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG