Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200A / 5A, Kabeldurchmesser 36mm, teilbarer Stromwandler, AC Wandler, Klapp-Kern, Kern teilbar, hqsensing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Stromwandler,Low VA-Serie, AC, Klapp-Kern, 200A / 5A, Kabel 36mm
Detailabbildung - Stromwandler,Low VA-Serie, AC, Klapp-Kern, 200A / 5A, Kabel 36mm
geöffnete Ansicht - Stromwandler,Low VA-Serie, AC, Klapp-Kern, 250A / 5A, Kabel 36mm
geöffnete Ansicht - Stromwandler,Low VA-Serie, AC, Klapp-Kern, 200A / 5A, Kabel 36mm
HowTo
Artikel-Nr.:
     C697-JS36S-200/5
Hersteller:
     Giatron
Herst.-Nr.:
     JS36S-200/5
EAN/GTIN:
     4260190522034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Klappkern-Wechselstromwadler

Eigenschaften:
  • kleine Bauform, Öffnung / Schließung mit einem Handgriff
  • Ausgangs-Überspannungsschutz
  • Isolierendes Polykarbonatgehäuse für beide Kernhälften
  • Klappscharnier, Ausgangsklemmen, sicheres Einrastscharnier, der Snap-in-Klappmechanismus erleichtert die Installation in bestehende Anlagen
  • Genauigkeitsklasse 3
Weitere Informationen:
Nennstrom:
200 A
sekundär Ausgang:
5 A
max. Kabeldurchmesser:
36 mm
Normen:
RoHS, UL94-V0, IEC/EN60044-1, EN61010-1 (CE)
Stromverhältnis:
200A / 5A
Windungsverhältnis:
40:1
Betriebsfrequenz:
50/60 Hz
Stehwechselspannung:
3kV / 1 min
Gewicht:
240 g
Schutzpegel:
bipolar 6,5Vs
Ausgangsanschlüsse:
2 x M3-Schrauben mit Anschlussabdeckung
Max Einsatzspannung:
720V AC
Überlastfestigkeit:
Dauerstrom: 1,2 facher Nennwert
Installations Kategorie:
CAT II oder CAT III 600VAC
Betriebsbedingungen:
-20°C bis +50°C, <=85% rel. Luftfeuchte, keine Kondensation
Lagerbedingungen:
-30°C bis +90°C, <=85% rel. Luftfeuchte, keine Kondensation
Ausgangssignal:
0-5 A
Genauigkeitsklasse:
cl.3 / cl. 2.4
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 200/1a, aufsteckstromwandler, strom-wandler giatron, teilbarer Stromwandler, 200A, split core, AC-Wandler, JS36S-200/5, transducer, 5A, teilbar, hqsensing, Klappkern, Kabelumbaustromwandler, Giatron
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Giatron
JS24S-100/5
ab € 78,72*
Ähnlich
Giatron
JS17S-150/5
ab € 61,43*
Ähnlich
Giatron
JS24S-150/5
ab € 78,66*
Ähnlich
Giatron
JS24S-200/5
ab € 78,08*
Ähnlich
Giatron
JS24S-250/5
ab € 78,67*
Ähnlich
Giatron
JS36S-250/5
ab € 89,81*
Ähnlich
Giatron
JS36S-300/5
ab € 89,18*
Ähnlich
Giatron
JS36S-400/5
ab € 89,71*
Ähnlich
Giatron
JC36S-500/5
ab € 90,02*
Ähnlich
Giatron
JC36S-600/5
ab € 89,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.