Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

teilbarer Stromwandler, AC Wandler, Klapp-Kern, 120A / 40mA, Kabeldurchmesser 16mm, Kern teilbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Stromwandler, JC-Serie, AC, Klapp-Kern, 120A / 40mA, Kabel 16mm
Detailabbildung - Stromwandler, JC-Serie, AC, Klapp-Kern, 120A / 40mA, Kabel 16mm
geschlossene Ansicht - Stromwandler, JC-Serie, AC, Klapp-Kern, 120A / 40mA, Kabel 16mm
geöffnete Ansicht - Stromwandler, JC-Serie, AC, Klapp-Kern, 120A / 40mA, Kabel 16mm
Artikel-Nr.:
     C697-JC16F
Hersteller:
     Giatron
Herst.-Nr.:
     JC16F
EAN/GTIN:
     4260190520023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Klappkern-Wechselstromsensor JC-Serie

Eigenschaften:
  • kleine Bauform, geringes Gewicht
  • hohe Sekundärwicklungszahl
  • Nylon-Verriegelung, Ausgangsklemmen, sicheres Einrastscharnier, der Snap-in-Klappmechanismus erleichtert die Installation an bestehenden Ausrüstungen
Weitere Informationen:
Nennstrom:
120 A
sekundär Ausgang:
40 mA
max. Kabeldurchmesser:
16 mm
Normen:
RoHS, UL94-V0, EN61010-1 (CE)
Stromverhältnis:
120A / 40mA
Strombereich:
0,01 bis 120A (RL = 10 Ohm)
Ausgangsspannung:
0,4V/10 Ohm
Gleichstromwiderstand:
280±20 Ohm
Windungsverhältnis:
3000:1
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Isolationswiderstand:
bei 500VDC = 100M Ohm
Stehwechselspannung:
1000V / 1 min
max. zulässiger Strom:
200A
Gewicht:
75 g
Schutzpegel:
7,5V0-P
Ausgangsanschlüsse:
2 x M3-Schraubanschluss
Nenn-Linearitätsfeheler:
-0,1 ±1%
Nenn-Phasenwinkel-Fehler:
+1 ±1°
Innendurchmesser:
16 mm
Betriebsbedingungen:
-20°C bis +50°C, <=85% rel. Luftfeuchte, keine Kondensation
Lagerbedingungen:
-30°C bis +90°C, <=85% rel. Luftfeuchte, keine Kondensation
Weitere Suchbegriffe: strom-wandler giatron, aufsteckstromwandler, teilbarer Stromwandler, Wechselstromsensor, split core, AC-Wandler, JC16F, teilbar, hqsensing, Klappkern, Kabelumbaustromwandler, Giatron
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Giatron
JC24F
ab € 27,75*
Ähnlich
Giatron
JS08W-25
ab € 22,22*
Ähnlich
Giatron
JC24S-3
ab € 34,68*
Ähnlich
Giatron
JC24S-2
ab € 34,68*
Ähnlich
Giatron
JS08W-30
ab € 22,22*
Ähnlich
Giatron
JC36S
ab € 45,58*
Ähnlich
Giatron
JC10F
ab € 15,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG