Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Oehlbach NF 1 Stereo NF Kabel, blau 50,00 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
OEHLBACH 1m NF 1 1m Blau Audio-Kabel
OEHLBACH 1m NF 1 1m Blau Audio-Kabel
Artikel-Nr.:
     C696-1014
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     1014
EAN/GTIN:
     4003635010143

Hochwertiges, hochflexibles NF - Kabel mit versilbertem Innenleiter, Durchmesser 5,5 mm.

Weitere Informationen:
Sterne Qualität:
3 Sterne
Signalart:
Audio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,49*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 3,3698* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 179,57*
€ 213,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 177,56*
€ 211,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 177,02*
€ 210,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 168,49*
€ 200,50
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG