Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Membran Vakuumpumpe P-842/D 4 Zylinder 56 l/min bei 20°C Endvakuum max. 11 mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Membran Vakuumpumpe 4 Zylinder P-842/D mit Drehstrommotor
Membran Vakuumpumpe 4 Zylinder P-842/D mit Drehstrommotor
Membran Vakuumpumpe P-842/D 4 Zylinder 56 l/min bei 20°C Endvakuum max. 11 mbar
Artikel-Nr.:
     C692-10014
Hersteller:
     G. Müller Feinmechanik
Herst.-Nr.:
     10014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Membran-Vakuumpumpen
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Membran Vakuumpumpe P-842/D 4 Zylinder, Drehstrommotor, 56 l/min Saugvermögen bei 20°C Endvakuum max. 11 mbar
Weitere Informationen:
Saugvermögen l/min bei 20°C:
56 l/min
Endvakuum (vakuum max.) mbar:
11 mbar
Druck max.:
1,0 bar
Pumpenköpfe:
4
Anschlüsse, saug- und druckseitig:
G1/4" / G1/8"
Motorleistung:
380V-400V ~ 50 HZ; 180W; 1400 Upm
Schalldruck dB(A):
ca. 56dB(A) unter Last
zulässige Gaseintrittstemperatur:
+5°C bis +45°C
zulässige Umgebungstemperatur:
+5°C bis +45°C
Abmessung LxBxH:
360 mm x 180
Gewicht ca. (ohne Regelung):
12,5 kg
zulässige zu fördernde Medien:
nicht agressive gasförmige Medien mit sehr geringer Dampfsättigung
Verwendungszweck:
zum Evakuieren, endgasen und fördern
Hergestellt in Deutschland:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vakuumpumpen, membran-vakuumpumpen, Pumpe, Vakuumpumpe, Membranpumpe, Membran Vakuumpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 845,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,19*
€ 1.117,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,01*
€ 1.084,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,23*
€ 1.061,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,27*
€ 1.005,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG