Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power - Port Standverteiler Edelstahl Bodenaufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     C6903-580589
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     580589
EAN/GTIN:
     4024941000826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Leergehäuse
Standschrank
Power - Port Standverteiler Gehäusematerial: Edelstahl, Gerätehöhe: 1.300 mm, Gerätebreite: 350 mm, Gerätetiefe: 275 mm, Montageart: Bodenaufstellung, Mit Schloss: FALSE, Mit Montageplatte: TURE, Geeignet für Außengebrauch: TURE, Art der Abdeckung: ohne, Ausführung des Deckels: ohne, Art der Tür: ohne, Mit transparenter Tür/Deckel: FALSE
Weitere Informationen:
Höhe:
1300 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
275 mm
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 895,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,50*
€ 1.213,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,43*
€ 1.184,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,90*
€ 1.135,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,89*
€ 1.103,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,03*
€ 1.065,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.