Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark X654, X656, X658 Rückgabe-Tonerkassette (ca. 36.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark X654, X656, X658 Rückgabe-Tonerkassette (ca. 36.000 Seiten)
Lexmark X654, X656, X658 Rückgabe-Tonerkassette (ca. 36.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C688-X654X11E
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     X654X11E
EAN/GTIN:
     734646073752
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark X654,X656, X658 Rueckgabe-Druckkassette (Ca. 36.000 Seiten)
Als Anbieter von Drucklösungen und den dazugehörigen Verbrauchsmaterialien, hat Lexmark eine große Verantwortung für die Umwelt. Jedes Jahr produziert und vertreibt Lexmark Millionen von Verbrauchsmaterialien für Lexmark Drucker.

Durch die Rückführung der leeren Kassetten an Lexmark sorgen Sie dafür, dass die Kassetten mit optimierten Prozessen wiederverwendet und recycelt werden, und Sie tragen damit zur Erhaltung der Ressourcen unseres Planeten bei.

Lexmarks intensive Bemühungen um eine Abfallreduzierung hat dazu geführt, dass Millionen von Tonerkassetten recycelt oder durch Druckkassetten-Rückführungsprogramme wiederaufbereitet wurden, anstatt auf Mülldeponien zu landen.

Das Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm bietet kostenlose und einfache Rückgabemethoden sowohl für Druckkassetten als auch für Tintenpatronen.

Produktmerkmale:

  • Verbrauchsmaterialtyp: Tonerpatrone
  • Drucktechnologie: Laser
  • Druckfarbe: Schwarz
  • Kapazität: Bis zu 36000 Seiten bei 5% Deckung
  • Enthaltene Menge: 1

Kompatible Geräte:
Lexmark:
X 654; X 654 DE MFP; X 654 E; X 654 Series; X 656; X 656 DE MFP; X 656 DTE MFP; X 656 Series; X 658; X 658 DE MFP; X 658 DFE MFP; X 658 DME MFP; X 658 DTE MFP; X 658 DTFE MFP; X 658 DTME MFP
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,64*
€ 608,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,37*
€ 595,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,69*
€ 568,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,24*
€ 561,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,60*
€ 540,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
X644X11E
ab € 412,21*
Ähnlich
Lexmark
X644X21E
ab € 495,37*
Ähnlich
Lexmark
X644A11E
ab € 255,92*
Ähnlich
Lexmark
X644H11E
ab € 380,53*
Ähnlich
Lexmark
X644A21E
ab € 306,78*
Ähnlich
Lexmark
X654X21E
ab € 507,18*
Ähnlich
Lexmark
X651H11E
ab € 422,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.