Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark W840 Fotoleiter (ca. 60.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark W840 Fotoleiter (ca. 60.000 Seiten)
Lexmark W840 Fotoleiter (ca. 60.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C688-W84030H
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     W84030H
EAN/GTIN:
     734646396981
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Lexmark Lasertoner, ca. 60000 Seiten, Ref.Nr. 00W84030H
Bei Nutzung von Lexmark Verbrauchsmaterial können Sie sicher sein, dass Sie immer höchste Qualität erhalten. Diese Qualität wird durch die speziellen Forschungs- und Entwicklungsprogramme und die sorgfältige Erstellung und Überwachung der Produktion nach strengsten Vorgaben gewährleistet. Entscheiden Sie sich für Verbrauchsmaterial von Lexmark, denn Lexmark bietet Ihnen innovative Lösungen, die es Ihnen ermöglichen, in ausgezeichneter Qualität professionell zu drucken.

Produktmerkmale:

  • Fotoleiter-Kit
  • Laser
  • Bis zu 60000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Lexmark:
Optra W 840; Optra W 840 DN; Optra W 840 N; Optra W 840 Series; W 840; W 840 DN; W 840 N; W 840 Series
Unisys:
UDS 50 IMW; UDS 50-WN 1
... > Lexmark > Toner > Toner
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, lexmark bildtrommel, bildtrommel, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten, Laser, Toner, Kartusche, Druckerpatrone, lasertoner, Laserkartusche, Lexmark, W, 840n
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,41*
€ 292,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,24*
€ 287,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,21*
€ 252,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,51*
€ 238,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
W84020H
ab € 207,02*
Ähnlich
Lexmark
25A0013
ab € 117,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.