| |
|
| Artikel-Nr.: C688-C7700YH Herst.-Nr.: C7700YH EAN/GTIN: 734646256148 |
| |
|
| | |
| Lexmark Rueckgabe-Toner Gelb fuer C770 Der Name Lexmark ist Garant für technologisches Know-how, Innovation, Produktvielfalt und ausgezeichnete Qualität. Im Bereich der Arbeitsplatz- und Netzwerkdrucker sowie der Tintenstrahldrucker für den Consumermarkt gehört Lexmark zu den innovativsten und umsatzstärksten Unternehmen. Ob für den Großkonzern, das kleine Büro oder den privaten Nutzer - mit Kompetenz und dem Blick für das Ganze entwickelt Lexmark individuelle Gesamtlösungen rund ums Drucken. Produktmerkmale: - Tonerpatrone
- Laser
- Gelb
- Hohe Ergiebigkeit
- Bis zu 10000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | C 770; C 770 DN; C 770 DTN; C 770 N; C 772; C 772 DN; C 772 DTN; C 772 N; C 772 Series; Optra C 770; Optra C 770 DN; Optra C 770 DTN; Optra C 770 N; Optra C 772; Optra C 772 DN; Optra C 772 DTN; Optra C 772 N; X 772 E |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner, lasertoner, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten, Laser, Kartusche, Druckerpatrone, Laserkartusche, Lexmark, C, 772dtn |
| | |
| |