| |
|
| Artikel-Nr.: C688-52D0Z00 Herst.-Nr.: 52D0Z00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lexmark 520Z Rückgabe-Belichtungseinheit Schwarz Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives „schüttelfreies” Drucksystem. Leistungsmerkmale Belichtungseinheit Diese Belichtungseinheit arbeitet optimal mit Unison™-Toner. Unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems, die einzigartige Zusammensetzung des Unison™-Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems und sorgt für einmalige Nachhaltigkeit – alles in einem innovativen "schüttelfreien" Drucksystem. Nutzen Eine neue Dimension in der Langlebigkeit. Herausragende Leistung und maximale Kapazität für eine echte Investition in mehr Effizienz – und in die Zukunft Ihres Unternehmens. Optimales Zusammenspiel Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite. Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei. Lexmark Rückgabeprogramm Lexmark Rückgabe-Belichtungseinheiten sind patentierte Geräte, die zu einem Sonderpreis verkauft werden und der Bedingung unterliegen, dass diese nur einmal verwendet werden dürfen. Der Kunde verpflichtet sich, die Belichtungseinheit nach ihrer erstmaligen Verwendung zur Wiederaufarbeitung und/oder zum Recycling nur an Lexmark zurückzugeben. Die Rückgabe-Belichtungseinheiten können nach Erreichen der (durch Lexmark vorgegebenen) jeweiligen Nennlebensdauer nicht mehr verwendet werden. Die Belichtungseinheiten sind so konzipiert, dass der Druckerspeicher beim Kunden automatisch aktualisiert wird, um Schutz vor gefälschten und/oder nicht autorisierten Kassetten von Drittherstellern zu bieten. Wenn der Kunde mit den vorgenannten Bedingungen nicht einverstanden ist, Ersatz-Belichtungseinheiten erhältlich, die nicht im Rahmen dieser Bestimmungen verkauft werden. Technische Daten - Drucktechnologie
Monochrome Laser - Yield Value
100.000 - Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung im Simplex-Modus bis zu
Bis zu 100000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung - Abmessungen Verpackung (H x B x T)
395 x 160 x 495 mm - Gewicht verpackt
2.5 kg - Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
Yes
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | MB 2770 adhwe; MS 710 dn; MS 710 n; MS 711 dn; MS 810 de; MS 810 dn; MS 810 dtn; MS 810 n; MS 811 dn; MS 811 dtn; MS 811 n; MS 812 de; MS 812 dn; MS 812 dtn; MS 817 dn; MS 817 hdn; MS 817 n; MS 817 Series; MS 818 dn; MX 710 de; MX 710 dhe; MX 711 de; MX 711 dhe; MX 711 Series; MX 717 de; MX 718 de; MX 810 dfe; MX 810 dme; MX 810 dpe; MX 810 dte; MX 810 dtfe; MX 810 dtme; MX 810 dtpe; MX 810 dxfe; MX 810 dxme; MX 810 dxpe; MX 810 Series; MX 811 dfe; MX 811 dme; MX 811 dpe; MX 811 dxfe; MX 811 dxme; MX 811 dxpe; MX 811 Series; MX 812 dfe; MX 812 dme; MX 812 dpe; MX 812 dxfe; MX 812 dxme; MX 812 dxpe; MX 812 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner lexmark schwarz, bildtrommel, lexmark bildtrommel, Hardware&Peripherie, Drucker, Drucker Zubehör, Papierzufuhr/-kasette |
| | |
| |