Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 502XE Corporate-Tonerkassette 10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 502X Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark 502X Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C688-50F2X0E
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50F2X0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark 502XE Corporate-Tonerkassette 10K

Unsere Unison-Corporate-Kassetten durchlaufen ihren gesamten Lebenszyklus in der EU und erfüllen die Prinzipien der Null-Abfall-Strategie und geschlossenen Kreislaufwirtschaft.

Leistungsmerkmale

Corporate-Tonerkassetten
Auf Basis unserer unternehmerischen sozialen Verantwortung und den Prinzipien der Null-Abfall-Strategie und geschlossenen Kreislaufwirtschaft werden die mit dem Unison- Toner-Drucksystem realisierten Nachhaltigkeitsinnovationen mit den A4 CS/CX und MS/MX Corporate-Druckkassetten von Lexmark weiterentwickelt. Die Corporate-Druckkassetten werden in der EU hergestellt. Dies gewährleistet durchgängige Produktverfügbarkeit, optimiert die Umweltverträglichkeit der Lieferkette und hält die Produktion in der Region.

Lexmark Tonerkassetten-Rückführungsprogramm
Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.

Unison™-Toner
Die einzigartige Zusammensetzung des Unison™-Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems und sorgt für einmalige Nachhaltigkeit – alles in einem innovativen "schüttelfreien" Drucksystem – und ist damit unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems.

Optimales Zusammenspiel
Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite.

Hohe Leistung
Maximieren Sie Ihre Einsparungen und vertrauen Sie auf die Spitzenqualität der Originaltonerkassetten von Lexmark. Tonerkassetten mit hoher Kapazität zeichnen sich im Unterschied zu Kassetten mit Standardkapazität durch niedrigere Kosten pro Seite und eine höhere Seitenleistung aus. Perfekt für den Einsatz in Umgebungen mit hohem Druckaufkommen.

Lexmark Rückgabe-Druckkassetten
Beim Lexmark Rückgabeprogramm für Tonerkassetten erhalten Kunden patentierte Kassetten zu einem Sonderpreis, wenn sich der Käufer damit einverstanden erklärt, die erworbene Kassette einmalig zu verwenden und zur Wiederaufarbeitung und/oder zum Recycling nur an Lexmark zurückzuschicken. Die Rückgabe-Druckkassetten sind nur zur einmaligen Verwendung lizenziert und können nach Abgabe einer bestimmten Toner nicht mehr verwendet werden. Eine unterschiedliche Toner bleibt in der Kassette zurück, wenn diese ausgetauscht werden muss. Die Kassette ist so konzipiert, dass der Druckerarbeitsspeicher automatisch aktualisiert wird, um Schutz vor gefälschten und/oder nicht autorisierten Kassetten von Drittherstellern zu bieten. Wenn der Kunde mit den vorgenannten Bedingungen nicht einverstanden ist, die nicht im Rahmen dieser Bestimmungen verkauft werden.

Technische Daten

  • Drucktechnologie
    Monochrome Laser
  • Yield Value
    10.000
  • Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung im Simplex-Modus bis zu
    10.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.
  • Ersatzkassetten
    Kassetten sind zur Verwendung in einer bestimmten geografischen Region konzipiert
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T)
    182 x 450 x 136 mm
  • Gewicht verpackt
    1.1 kg
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
    Yes
Weitere Informationen:
Kompatible Produkte:
Lexmark MS610de, Lexmark MS610dn, Lexmark MS610dn, Lexmark MS510dn, Lexmark MS510dn, Lexmark MS410dn, Lexmark MS410dn, Lexmark MS410d, Lexmark MS410d, Lexmark MS610dte, Lexmark MS610dte, Lexmark MS415dn, Lexmark MS415dn

Kompatible Geräte:
Lexmark:
MS 410 d; MS 410 dn; MS 415 dn; MS 510 dn; MS 610 de; MS 610 dn; MS 610 dte; MS 610 dtn
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,04*
€ 204,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
50F0UA0
ab € 358,09*
Ähnlich
Lexmark
50F0ZA0
ab € 71,66*
Ähnlich
Lexmark
50F2000
ab € 56,98*
Ähnlich
Lexmark
50F200E
ab € 64,93*
Ähnlich
Lexmark
50F2H00
ab € 137,81*
Ähnlich
Lexmark
50F2H0E
ab € 122,07*
Ähnlich
Lexmark
50F2U00
ab € 239,96*
Ähnlich
Lexmark
50F2U0E
ab € 78,05*
Ähnlich
Lexmark
50F2X00
ab € 197,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.