Lexmark 502HE Corporate-Tonerkassette 5K
Unsere Unison-Corporate-Kassetten durchlaufen ihren gesamten Lebenszyklus in der EU und erfüllen die Prinzipien der Null-Abfall-Strategie und geschlossenen Kreislaufwirtschaft.
Leistungsmerkmale
Corporate-Tonerkassetten
Auf Basis unserer unternehmerischen sozialen Verantwortung und den Prinzipien der Null-Abfall-Strategie und geschlossenen Kreislaufwirtschaft werden die mit dem Unison- Toner-Drucksystem realisierten Nachhaltigkeitsinnovationen mit den A4 CS/CX und MS/MX Corporate-Druckkassetten von Lexmark weiterentwickelt. Die Corporate-Druckkassetten werden in der EU hergestellt. Dies gewährleistet durchgängige Produktverfügbarkeit, optimiert die Umweltverträglichkeit der Lieferkette und hält die Produktion in der Region.
Lexmark Tonerkassetten-Rückführungsprogramm
Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.
Unison™-Toner
Die einzigartige Zusammensetzung des Unison™-Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems und sorgt für einmalige Nachhaltigkeit – alles in einem innovativen "schüttelfreien" Drucksystem – und ist damit unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems.
Optimales Zusammenspiel
Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite.
Hohe Leistung
Maximieren Sie Ihre Einsparungen und vertrauen Sie auf die Spitzenqualität der Originaltonerkassetten von Lexmark. Tonerkassetten mit hoher Kapazität zeichnen sich im Unterschied zu Kassetten mit Standardkapazität durch niedrigere Kosten pro Seite und eine höhere Seitenleistung aus. Perfekt für den Einsatz in Umgebungen mit hohem Druckaufkommen.
Lexmark Rückgabe-Druckkassetten
Beim Lexmark Rückgabeprogramm für Tonerkassetten erhalten Kunden patentierte Kassetten zu einem Sonderpreis, wenn sich der Käufer damit einverstanden erklärt, die erworbene Kassette einmalig zu verwenden und zur Wiederaufarbeitung und/oder zum Recycling nur an Lexmark zurückzuschicken. Die Rückgabe-Druckkassetten sind nur zur einmaligen Verwendung lizenziert und können nach Abgabe einer bestimmten Toner nicht mehr verwendet werden. Eine unterschiedliche Toner bleibt in der Kassette zurück, wenn diese ausgetauscht werden muss. Die Kassette ist so konzipiert, dass der Druckerarbeitsspeicher automatisch aktualisiert wird, um Schutz vor gefälschten und/oder nicht autorisierten Kassetten von Drittherstellern zu bieten. Wenn der Kunde mit den vorgenannten Bedingungen nicht einverstanden ist, die nicht im Rahmen dieser Bestimmungen verkauft werden.
Technische Daten
- Drucktechnologie
Monochrome Laser - Yield Value
5.000 - Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung im Simplex-Modus bis zu
5.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752. - Ersatzkassetten
Kassetten sind zur Verwendung in einer bestimmten geografischen Region konzipiert - Abmessungen Verpackung (H x B x T)
181 x 399 x 137 mm - Gewicht verpackt
0.85 kg - Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
Yes