Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 500ZA Belichtungseinheit Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 50F0ZA0 Fotoleitereinheit 60000 Seiten
Lexmark 50F0ZA0 Fotoleitereinheit 60000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C688-50F0ZA0
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50F0ZA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Lexmark 500ZA Belichtungseinheit Schwarz

Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives "schüttelfreies" Drucksystem.

Leistungsmerkmale

Belichtungseinheit
Diese Belichtungseinheit arbeitet optimal mit Unison™-Toner. Unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems, die einzigartige Zusammensetzung des Unison™-Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems und sorgt für einmalige Nachhaltigkeit – alles in einem innovativen "schüttelfreien" Drucksystem.

Nutzen
Eine neue Dimension in der Langlebigkeit. Herausragende Leistung und maximale Kapazität für eine echte Investition in mehr Effizienz – und in die Zukunft Ihres Unternehmens.

Optimales Zusammenspiel
Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite.

Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.

Technische Daten

  • Drucktechnologie
    Monochrome Laser
  • Yield Value
    60.000
  • Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit
    Bis zu 60000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T)
    330 x 490 x 160 mm
  • Gewicht verpackt
    2.0 kg
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
    Yes

Kompatible Geräte:
Lexmark:
MS 310 d; MS 310 dn; MS 312 dn; MS 315 dn; MS 317 dn; MS 317 n; MS 410 d; MS 410 dn; MS 415 dn; MS 417 dn; MS 510 dn; MS 517 dn; MS 610 de; MS 610 dn; MS 610 dte; MS 610 dtn; MS 617 dhn; MS 617 dn; MX 310 dn; MX 317 dn; MX 410 de; MX 417 de; MX 510 de; MX 511 de; MX 511 dhe; MX 511 dte; MX 511 Series; MX 517 de; MX 610 de; MX 611 de; MX 611 dhe; MX 611 dte; MX 611 Series; MX 617 de
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
50F0UA0
ab € 355,27*
Ähnlich
Lexmark
50F2000
ab € 57,23*
Ähnlich
Lexmark
50F200E
ab € 64,71*
Ähnlich
Lexmark
50F2H00
ab € 137,08*
Ähnlich
Lexmark
50F2H0E
ab € 123,03*
Ähnlich
Lexmark
50F2U00
ab € 241,61*
Ähnlich
Lexmark
50F2U0E
ab € 78,62*
Ähnlich
Lexmark
50F2X00
ab € 196,62*
Ähnlich
Lexmark
50F2X0E
ab € 156,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.