Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lexmark 500Z Rückgabe-Belichtungseinheit Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C688-50F0Z00
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50F0Z00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Bildtrommel Lexmark
Entwicklereinheit
Entwicklereinheit Lexmark

Lexmark 500Z Rückgabe-Belichtungseinheit Schwarz

Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives „schüttelfreies” Drucksystem.

Leistungsmerkmale

Belichtungseinheit
Diese Belichtungseinheit arbeitet optimal mit Unison™-Toner. Unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems, die einzigartige Zusammensetzung des Unison™-Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems und sorgt für einmalige Nachhaltigkeit – alles in einem innovativen "schüttelfreien" Drucksystem.

Nutzen
Eine neue Dimension in der Langlebigkeit. Herausragende Leistung und maximale Kapazität für eine echte Investition in mehr Effizienz – und in die Zukunft Ihres Unternehmens.

Optimales Zusammenspiel
Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite.

Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.

Lexmark Rückgabeprogramm
Lexmark Rückgabe-Belichtungseinheiten sind patentierte Geräte, die zu einem Sonderpreis verkauft werden und der Bedingung unterliegen, dass diese nur einmal verwendet werden dürfen. Der Kunde verpflichtet sich, die Belichtungseinheit nach ihrer erstmaligen Verwendung zur Wiederaufarbeitung und/oder zum Recycling nur an Lexmark zurückzugeben. Die Rückgabe-Belichtungseinheiten können nach Erreichen der (durch Lexmark vorgegebenen) jeweiligen Nennlebensdauer nicht mehr verwendet werden. Die Belichtungseinheiten sind so konzipiert, dass der Druckerspeicher beim Kunden automatisch aktualisiert wird, um Schutz vor gefälschten und/oder nicht autorisierten Kassetten von Drittherstellern zu bieten. Wenn der Kunde mit den vorgenannten Bedingungen nicht einverstanden ist, Ersatz-Belichtungseinheiten erhältlich, die nicht im Rahmen dieser Bestimmungen verkauft werden.

Technische Daten

  • Drucktechnologie
    Monochrome Laser
  • Yield Value
    60.000
  • Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung im Simplex-Modus bis zu
    Bis zu 60000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T)
    330 x 490 x 160 mm
  • Gewicht verpackt
    2.0 kg
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
    Yes

Kompatible Geräte:
Lexmark:
MS 310 d; MS 310 dn; MS 312 dn; MS 315 dn; MS 317 dn; MS 317 n; MS 410 d; MS 410 dn; MS 415 dn; MS 417 dn; MS 510 dn; MS 517 dn; MS 610 de; MS 610 dn; MS 610 dte; MS 610 dtn; MS 617 dhn; MS 617 dn; MX 310 dn; MX 317 dn; MX 410 de; MX 417 de; MX 510 de; MX 511 de; MX 511 dhe; MX 511 dte; MX 511 Series; MX 517 de; MX 610 de; MX 611 de; MX 611 dhe; MX 611 dte; MX 611 Series; MX 617 de
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,89*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG