Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MS81x, MX71x, MX81x Rückgabe-Fixierer-Wartungskit, 220-240 V Typ 01 (ca.200.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark MS81x, MX71x, MX81x Rückgabe-Fixierer-Wartungskit, 220-240 V Typ 01 (ca.200.000 Seiten) Bild 1
Lexmark MS81x, MX71x, MX81x Rückgabe-Fixierer-Wartungskit, 220-240 V Typ 01 (ca.200.000 Seiten) Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-40X8421
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40X8421
EAN/GTIN:
     5711045635731
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Fixiereinheit

Lexmark MS81x, MX71x, MX81x Rückgabe-Fixierer-Wartungskit, 220-240 V Typ 01 (ca.200.000 Seiten)

Das Fixierer-Wartungskit enthält die Fixierstation, 3 Einzugsrollen, eine Übertragungsrolle und 3 Trennrollen. Sie finden die Ersatzteilnummer als zweistelligen Typencode an der Fixierstation, in den Geräteinformationen, die Sie über Embedded Web Server aufrufen, oder auf der Menüseite.

Leistungsmerkmale

  • Vom Benutzer austauschbare Teile

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 40X8421
  • Durchschnittliches Druckvolumen: 200.000 Seiten

Kompatible Geräte:
Lexmark:
MS 810 de; MS 810 dn; MS 810 dtn; MS 810 n; MS 811 dn; MS 811 dtn; MS 811 n; MS 812 de; MS 812 dn; MS 812 dtn
Weitere Suchbegriffe: Heizeinheit, Heizungseinheit, fixiereinheit lexmark, fixiereinheit, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,69*
€ 234,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,78*
€ 222,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,14*
€ 216,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
40X7744
ab € 139,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.