Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS725de Farb-Laserdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS720de Farb Laserdrucker
Lexmark CS720de Farb Laserdrucker
Lexmark CS725de Farb-Laserdrucker
Lexmark CS725de Farb-Laserdrucker
Lexmark CS725de Farb-Laserdrucker
Lexmark CS725de Farb-Laserdrucker
Lexmark CS725de Farb-Laserdrucker
Lexmark CS725de Farb-Laserdrucker
Lexmark CS725de Farb-Laserdrucker
Lexmark CS725de Farb-Laserdrucker
Artikel-Nr.:
     C688-40C9036
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40C9036
EAN/GTIN:
     734646593496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker

Lexmark CS725de Farb-Laserdrucker
Leistungsfähigkeit und Lebensdauer eines Arbeitsgruppen-Druckers mit der einfachen Handhabung eines persönlichen Ausgabegeräts – der Lexmark CS725de beeindruckt mit schnellerem Drucken, Unterstützung für höhere Arbeitsbelastung, größeren Wartungsintervallen und niedrigen Kosten pro Seite bei Integration in das intelligente MFP-Ecosystem von Lexmark.

Produktmerkmale:

  • Drucktechnologie: Laser, Farbe
  • Funktionen: Farbdruck
  • Duplex (beidseitiges Drucken): Integrierte Duplex-Option
  • Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu 47 Seiten/Minute
  • Zeit bis Druckbeginn (S/W): 5,5 Sekunden
  • Druckauflösung (S/W): 1.200 IQ-Bildqualität; 1.200 x 1.200 dpi; 4.800 CQ-Farbqualität
  • Kapazität der Papierzuführung (Standard): 650 Blatt
  • Kapazität der Papierzuführung (maximal): 2300 Blatt
  • Kapazität der Papierablage (Standard): 300 Blatt
  • Kapazität der Papierablage (maximal): 300 Blatt
  • Unterstützte Medien: Karton; Briefumschläge; Papieretiketten
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, laserdrucker a4 duplex, lexmark laserdrucker, laserdrucker, Hardware&Peripherie, Drucker, Laser Color, farblaser, colorlaser, farbdrucken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 896,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,16*
€ 1.180,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,79*
€ 1.179,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,76*
€ 1.140,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 936,85*
€ 1.114,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,40*
€ 1.066,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
40C9136
ab € 563,70*
Ähnlich
Lexmark
40C9137
ab € 796,45*
Ähnlich
Lexmark
40C9037
ab € 1.097,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.