Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrom MX317dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrom MX317dn Bild 1
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrom MX317dn Bild 1
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrom MX317dn Bild 2
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrom MX317dn Bild 3
Artikel-Nr.:
     832-240030
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     35SC745
EAN/GTIN:
     734646643405
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Copier

Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Monochrom MX317dn

Der Lexmark MX317dn MFP bietet Zuverlässigkeit, Sicherheit, optionalen WLAN-Druck sowie Mobile Printing, Duplexdruck und Netzwerkanbindung bei Druck-, Kopier- und Scangeschwindigkeiten von bis zu 33 Seiten pro Minute.

Leistungsmerkmale

  • Einfarbiger Laser
  • Duplex: Integriertes Duplex
  • Druckgeschwindigkeit: 33 Seiten/Minute
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 250 - 6000 Seiten

Lieferumfang

  • Informationen zum Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
  • Stabilitätsblatt und Sicherheitsblatt oder -broschüre
  • Rückgabe-Belichtungseinheit
  • Rückgabe-Tonerkassette (Starter) für bis zu 2.500 Seiten
  • Netzkabel
  • RJ-11-Telefonkabel oder -Adapter (je nach Land)
  • Installationsanleitung (Netzwerk und lokal)
  • Software- und Dokumentations-CD

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 35SC745
  • Drucktechnologie: Einfarbiger Laser
  • Funktion: Kopieren
  • FarbscanDruckenScannen im NetzwerkFaxen
  • Größe der Arbeitsgruppe: Kleine bis mittelgroße Arbeitsgruppe
  • Display: 2,4 Zoll (60 mm) Farb-LCD-Display
  • Unterstützte Medienformate: A6, Oficio, 7 3/4 Umschlag, 9 Umschlag, JIS-B5, A4, Legal, A5, Brief, Erklärung, Exekutive, Universal, DL Umschlag, Folio, 10 Umschlag
  • Papierhandhabung Standard: Integriertes Duplex, 50-Blatt-Universalzuführung, 150-Blatt-Ablage, Integrierte 250-Blatt-Zuführung
  • Standard-Schnittstellen: Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), funktioniert auch mit 1000Base-T, USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifiziert (Typ B)
  • Abmessungen (H x B x T): 468 x 399 x 472 mm
  • Gewicht: 20.0 kg
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 571 x 485 x 550 mm
  • Gewicht verpackt: 22.5 kg

Technische Daten

Kopieren
  • Kopiergeschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 33 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Kopiergeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 17 Seiten/Minute (A4)
  • Zeit bis erste Kopie: Schwarz: 6.5 Sekunden
  • Zoombereich: 25 - 400 %
Faxen
  • Modemgeschwindigkeit: ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
  • Faxübertragungsgeschwindigkeit: <3 Sekunden pro Seite
Drucken
  • Druckgeschwindigkeit: 33 Seiten/Minute
  • Druckgeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 14 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Zeit bis Druckbeginn: Schwarz: 6.5 Sekunden
  • Druckauflösung: Schwarz: 1200 x 1200 dpi, 2400 Bildqualität, 600 x 600 dpi, 1200 Bildqualität
  • Duplex: Integriertes Duplex
  • Bedruckbarer Bereich: 4.0 Millimeter vom oberen, unteren, rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb)
Scannen
  • Scanner-Typ / ADF-Scan: Flachbettscanner mit ADF
  • Simplex
  • Maximaler Scanbereich: 215.9 x 355.6 mm (mm)
  • A4/Letter Scan-Geschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 42 / 43 Seiten/MinuteFarbe: 19 / 20 Seiten/Minute
  • Scannertechnologie: CIS
  • Optische Scanner-Auflösung: 1.200 X 600 ppi (Schwarz)
  • bis zu 600 X 600 ppi (Farbe)
  • Scan File Formate: Senden an:
  • XPS, TIFF, PDF, JPEG, JPG
  • Scan-Ziele: e-mail, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS), USB oder Netzwerk verbundener Computer, FTP
  • ADF: Automatische 50-Blatt-Dokumentenzuführung
  • Kapazität der Papiereingabe / Kapazität der Papierausgabe: Bis zu:
  • ADF: 50 BlattADF: 50 Blatt
  • A4/Letter Scan-Geschwindigkeit: 42 / 43 Seiten/Minute
  • 19 / 20 Seiten/Minute
Papierhandhabung
  • Unterstützte Medien: Papieretiketten, Kartenvorrat, Normales Papier, Transparente, Umschläge, Weitere Informationen finden Sie im Card Stock & Label Guide.
  • Finishing-Optionen: Nein
  • Anzahl der Papierzuführungen: 2
  • maximal: 3
  • Kapazität der Papiereingabe: Standard: 300 Blatt
  • Maximal: 850 Blatt300 Blatt
  • Kapazität der Papierablage: Bis zu:
  • Standard: 150 BlattMaximal: 150 Blatt
  • Papiergewicht (Standard-Zuführung): 60 - 90 g/m²
  • Papierhandhabung optional: Abschließbarer 550-Blatt-Behälter, 250-Blatt-Fach, 550-Blatt-Fach
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 250 - 6000 Seiten
  • Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu:
  • 50000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)
Patronen/Kassetten und Imaging
  • Kapazität Tonerkassetten: Bis zu:
  • Tonerkartusche 2.500 4 -Seite
  • Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit: Bis zu:
  • 60000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung5
  • Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten: Starter-Rückgabe-Tonerkassette für 2.500 Seiten
Hardware
  • Prozessor: Dual Core, 800 MHz
  • Speicher: Standard: 256 MB
  • Maximal: 256 MB
  • Festplatte: Nicht verfügbar
  • Druckersprachen: Standard:
  • PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML-Papierspezifikation), Persönlicher Druckerdatenstrom (PPDS), PostScript 3-Emulation, PDF 1.7 Emulation
  • Schrift- und Symbolarten: 2 PCL-Bitmap-Schriften, OCR-A, OCR-B skalierbare PCL 5e-Schriften, Weitere Informationen finden Sie in der Technischen Referenz., 84 skalierbare PCL-Schriften, 91 skalierbare Fonts (PostScript 3), 3 von 9 skalierbaren PCL 5e-Schriften in Narrow, Regular und Wide, 39 skalierbare PPDS-Schriften..., 39 skalierbare PPDS-Schriften
  • Farb-Touchscreen: Nein
Konnektivität
  • Front-USB-Anschluss: Nein
  • Ethernet Netzwerk: Ja
  • Netzwerkprotokoll-Unterstützung: TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP
  • Netzwerkdruckmethoden: LPR/LPD, Direkte IP (Port 9100), Ziehen Sie Drucken, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Erweiterte IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
  • Netzwerk-Management-Protokolle: DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL6 /TLS), Finger
  • Netzwerksicherheit: SNMPv3
  • Optionale Netzwerkanschlüsse: MarkNet N7020e Gigabit Ethernet (extern), MarkNet N8352 802.11b/g/n WLAN
Unterstützte Betriebssysteme
  • Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows Server 2008 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows RT 8.1, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows RT, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7
  • Unterstützte Apple-Betriebssysteme: Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)
  • Unterstützte Linux-Betriebssysteme: PCLinuxOS 2011, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, Linpus Linux Desktop 9.6, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Fedora 14, 15, 16, 17, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Flag Linux Desktop 6.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11
  • Citrix MetaFrame: Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0
  • Unterstützte Novell-Betriebssysteme: Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server
  • Unterstützte Unix-Betriebssysteme: Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, Sun Solaris SPARC 9, 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31
Elektrik und Betrieb
  • ENERGY STAR: Ja
  • ENERGY STAR Typical Electricity Consumption: TEC:
  • 1.8 KW/h pro Woche
  • Geräuschemission im Stand-by-Modus / Geräuschemission: Inaudible dB(A)
  • 53 dB(A) (Drucken)54 dB(A) (Kopieren)55 dB(A) (Scannen)
  • Geräuschemission beim Duplexdruck: 52 dB(A)
  • Durchschnittlicher Stromverbrauch im Ruhemodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Energiesparmodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Modus "Bereit" / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Scannen: 0.4 Watt
  • 3.2 Watt9.0 Watt520 Watt540 Watt20 Watt
  • Spezifizierte Betriebsumgebung: Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
  • Temperatur: 16 bis 32 ° C (60 bis 90 ° F)Höhe: 0 - 2896 Meter (9.500 Fuß)
  • Produkt-Zertifikate: ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER
  • ENERGY STAR: Ja
  • UNSPSC Code: 43212110
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 169,66*
€ 172,70*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 169,67*
€ 172,71*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 169,73*
€ 172,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 172,04*
€ 175,12*
pro Stück
Frei Haus
ab € 172,17*
€ 175,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 450,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
35S0267
ab € 118,88*
Zubehör
Lexmark
57X9101
ab € 42,20*
Zubehör
Lexmark
50F0Z00
ab € 32,39*
Zubehör
Lexmark
50F0ZA0
ab € 58,89*
Zubehör
Lexmark
35S0567
ab € 200,31*
Zubehör
Lexmark
35S0367
ab € 171,77*
Zubehör
Lexmark
57X9115
ab € 161,20*
Zubehör
Lexmark
57X9114
ab € 163,13*
Zubehör
Lexmark
57X9110
ab € 163,18*
Zubehör
Lexmark
57X9112
ab € 163,23*
Zubehör
Lexmark
14T0220
ab € 207,88*
Zubehör
Lexmark
27X0129
ab € 36,27*
Zubehör
Lexmark
27X0135
ab € 70,35*
Zubehör
Lexmark
51B00A0
ab € 80,53*
Zubehör
Lexmark
51B2000
ab € 56,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.