Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MarkNet N8360 WLAN-Druckserver mit NFC für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark MarkNet N8360 WLAN-Druckserver mit NFC für Bild 1
Lexmark MarkNet N8360 WLAN-Druckserver mit NFC für Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-27X0803
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     27X0803
EAN/GTIN:
     734646572545
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
wireless print server lexmark

Lexmark MarkNet N8360 WLAN-Druckserver mit NFC für

Der MarkNet N8360 WLAN-Druckserver mit NFC fügt den Lexmark Geräten über die Netzwerkinfrastruktur oder eine direkte Verbindung für mobile Benutzer Konnektivität nach 802.11b/g/n hinzu.

Leistungsmerkmale

  • Konnektivität

Lieferumfang

  • NFC-Tag
  • Dokumentation

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 27X0803
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 154 x 203 x 305 mm
  • Gewicht verpackt: 0.584 kg

Technische Daten

Kopieren
  • Netzwerk-Typ: IEEE 802.11 b / g / n Wireless SISO 1x1
Konnektivität
  • Netzwerk-Typ: IEEE 802.11 b / g / n Wireless SISO 1x1
  • Netzwerkprotokoll-Unterstützung: TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, TCP, UDP
  • Netzwerkdruckmethoden: LPR/LPD, Direkte IP (Port 9100), Ziehen Sie Drucken, Microsoft Web Services WSD, Sichere IP (Port 96xx), FTP, TFTP, Erweiterte IP (Port 9400), ThinPrint .print-Integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
  • Netzwerk-Management-Protokolle: DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, SLPv1, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL1 /TLS), Finger
  • Netzwerksicherheit: IPSec, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
  • WLAN Netzwerk: WEP Encryption (64- and 128-bit key), 1x1 802.11i b/g/n 72Mbps, WPA2™ - Enterprise with Certificate Management, WPA2™ - Personal
  • Drahtlostechnologie: 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
  • Kanäle: Kanal-11-Infrastruktur und Ad-Hoc für USA/Kanada, Kanal-13-Infrastruktur für Europa.
  • Betriebsreichweite: Die Übertragungsgeschwindigkeit und -reichweite ist von der direkten Umgebung abhängig., Die Reichweite für das direkte Drucken beträgt bis zu 15,2 Meter., Die Reichweite für den Infrastrukturmodus beträgt bis zu 45,7 Meter.
Unterstützte Betriebssysteme
  • Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme: Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows RT 8.1, Windows RT, Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7
  • Unterstützte Apple-Betriebssysteme: Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11), Apple iOS 4.2 oder höher
  • Unterstützte Linux-Betriebssysteme: Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, openSUSE 13.1, 13.2, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Fedora 21, 22, openSUSE Tumbleweed, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, PCLinuxOS 2014.12, Linux Mint 2 Debian, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12
  • Unterstützte Novell-Betriebssysteme: Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4
  • Unterstützte Unix-Betriebssysteme: Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31
  • Support für Lexmark Mobile Direct: Android 4.1.2, 4.22, 4.3, 4.4.2
Elektrik und Betrieb
  • Spezifizierte Betriebsumgebung: Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
  • Temperatur: 16 bis 32 ° C (60 bis 90 ° F)
  • Produkt-Zertifikate: 802.11n product (compatible with 802.11b/g), Wi-Fi Protected Access (WPA2™) Personal level security, Wi-Fi Protected Access (WPA2™) Enterprise level security
  • UNSPSC Code: 43201409
Weitere Suchbegriffe: druckserver wlan, druckserver, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,96*
€ 226,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,33*
€ 205,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
57X9020
ab € 75,82*
Sonstiges
Lexmark
75B20K0
ab € 161,48*
Sonstiges
Lexmark
75B20C0
ab € 214,92*
Sonstiges
Lexmark
75B20Y0
ab € 209,79*
Sonstiges
Lexmark
75B20M0
ab € 208,87*
Sonstiges
Lexmark
75B0020
ab € 262,78*
Sonstiges
Lexmark
75B0040
ab € 262,56*
Sonstiges
Lexmark
75B0030
ab € 260,68*
Sonstiges
Lexmark
75B0010
ab € 196,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.