Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lexmark 500 GB-Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C688-27X0210
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     27X0210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucker Festplatte
Drucker Festplatten
Festplatte Drucker
Printer Hard Drives

Lexmark 500 GB-Festplatte

Eine Festplatte kann zum Puffern von Druckaufträgen, Sortieren umfangreicher Aufträge oder zum Speichern von Formularen, Schriften oder Makros verwendet werden.

Leistungsmerkmale

Folgende zentrale Funktionen sind bei Installation einer optionalen Festplatte aktiviert:Auftragserstellung, Druckabschaltung, Speicher, der von Anwendungslösungen z. B. der FormsMerge-Auftragspufferung verwendet wird (Druck-Spooling), E-Mail-Spooling, Schrift- und Makrospeicherung, benutzerbasierte Abrechnung, Parken von Aufträgen (durch Ausschalt-/Einschaltvorgang), Festplattenverwaltung (Festplattenlöschung, -verschlüsselung sowie -diagnose).

Mit der "Festplattenverschlüsselung" wird ein Verschlüsselungsschlüssel nach dem Zufallsprinzip generiert und zum Verschlüsseln aller auf der Festplatte gespeicherten Daten verwendet. Dieser Schlüssel ist für jeden Drucker eindeutig.

Mit der "Druckabschaltung" kann eine Festplatte auch unter Verwendung einer Benutzer-PIN gesperrt werden. Bereits gesendete Aufträge werden nicht mehr gedruckt. Alle angehaltenen Aufträge werden auf der Festplatte gespeichert, bis die Sperre aufgehoben wird. Diese Funktion sollte mit der "Festplattenverschlüsselung" kombiniert werden.

Technische Daten

  • Abmessungen Verpackung (H x B x T)
    38 x 152 x 216 mm
  • Gewicht verpackt
    0.235 kg
Weitere Suchbegriffe: drucker festplatte, Hardware&Peripherie, Drucker, Drucker Zubehör, Papierzufuhr/-kasette
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,04*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,61*
€ 557,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,71*
€ 542,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,04*
€ 534,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
27X0901
ab € 74,99*
Sonstiges
Lexmark
35S8500
ab € 68,67*
Sonstiges
Lexmark
27X0903
ab € 71,81*
Sonstiges
Lexmark
27X0327
ab € 72,21*
Sonstiges
Lexmark
27X0129
ab € 36,41*
Sonstiges
Lexmark
35S5888
ab € 278,56*
Sonstiges
Lexmark
35S5889
ab € 469,07*
Sonstiges
Lexmark
35S5890
ab € 270,70*
Sonstiges
Lexmark
27X0900
ab € 75,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.