Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS820de Farb-Laserdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS820de Farb-Laserdrucker
Lexmark CS820de Farb-Laserdrucker
Lexmark CS820de Farb-Laserdrucker
Lexmark CS820de Farb-Laserdrucker
Lexmark CS820de Farb-Laserdrucker
Lexmark CS820de Farb-Laserdrucker
Lexmark CS820de Farb-Laserdrucker
Lexmark CS820de Farb-Laserdrucker
Lexmark CS820de Farb-Laserdrucker
Lexmark CS820de Farb-Laserdrucker
Lexmark CS820de Farb-Laserdrucker
Artikel-Nr.:
     C688-21K0230
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     21K0230
EAN/GTIN:
     734646525954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker

Lexmark CS820de Farb-Laserdrucker
Der Lexmark CS820de Farbdrucker sorgt mit einer der fortschrittlichsten Bildtechnologien, die derzeit erhältlich sind, im Büro für Leistung auf Produktionsebene und Qualität. Er bietet hohe Produktivität, professionelle Farbe, Softwarelösungen, Sicherheitsfunktionen, erweiterte Medienverarbeitung, zuverlässige und langlebige Verbrauchsmaterialien, Bedienerfreundlichkeit und Umweltfreundlichkeit.

Produktmerkmale:

  • Drucktechnologie: Laser, Farbe
  • Funktionen: Farbdruck
  • Duplex (beidseitiges Drucken): Integrierte Duplex-Option
  • Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu 57 Seiten/Minute
  • Zeit bis Druckbeginn (S/W): 7 Sekunden
  • Druckauflösung (S/W): 1.200 IQ-Bildqualität; 1.200 x 1.200 dpi; 4.800 CQ-Farbqualität
  • Kapazität der Papierzuführung (Standard): 650 Blatt
  • Kapazität der Papierzuführung (maximal): 4500 Blatt
  • Kapazität der Papierablage (Standard): 500 Blatt
  • Kapazität der Papierablage (maximal): 500 Blatt
  • Unterstützte Medien: Karton; Briefumschläge; Papieretiketten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, netzwerkdrucker laser farbe a4, laserdrucker farbe, lexmark laserdrucker, Hardware&Peripherie, Drucker, Laser Color, farblaser, laserdrucker, colorlaser, farbdrucken
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.123,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,95*
€ 1.457,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.220,76*
€ 1.452,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.190,20*
€ 1.416,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,43*
€ 1.384,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.123,12*
€ 1.336,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
21K0180
ab € 1.346,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.