Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Vizix Tintenpatrone 150XL Gelb (ca. 700 Seiten Reichweite)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Vizix Tintenpatrone 150XL Gelb (ca. 700 Seiten Reichweite)
Lexmark Vizix Tintenpatrone 150XL Gelb (ca. 700 Seiten Reichweite)
Lexmark Vizix Tintenpatrone 150XL Gelb (ca. 700 Seiten Reichweite)
Lexmark Vizix Tintenpatrone 150XL Gelb (ca. 700 Seiten Reichweite)
Artikel-Nr.:
     C688-14N1618E
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     14N1618E
EAN/GTIN:
     734646306164
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Lexmark Cartridge No. 150XL - Druckerpatrone Gelb
Mehr als dreifache Seitenleistung. Einzel-Tintenpatronen ermöglichen Ihnen eine bessere Kontrolle Ihres Tintenverbrauchs - wechseln Sie nur die benötigte Farbe aus. Drucken Sie einmalige Fotos mit präziser, konsistenter Platzierung der Tintentropfen. Die Vizix-Drucktechnologie bietet brillante, gestochen scharfe Ausdrucke von der ersten bis zur letzten Seite.

Produktmerkmale:

  • Druckerpatrone
  • Tintenstrahl
  • Gelb
  • Hohe Ergiebigkeit
  • Bis zu 700 Seiten

Kompatible Geräte:
Lexmark:
S 315; Interpret S 415; Intuition S 515; Pro 715; Pro 910; Pro 910 Series; Pro 915
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, druckerpatrone lexmark gelb, druckerpatrone lexmark, lexmark tinte gelb, Druckerzubehör, Inkjet-Patronen, Original-Patronen, Tinte, inkjet, kartusche, druckerpartone, druckerpatronen, druckpatrone, druckpatronen, inkjetkartusche, Lexmark, Vizix, gelb, hohe kapazität, xl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
14N1615E
ab € 37,10*
Ähnlich
Lexmark
14N1616E
ab € 36,98*
Ähnlich
Lexmark
14N1614E
ab € 26,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.