| |
|
| Artikel-Nr.: C688-14L0087E Herst.-Nr.: 14L0087E EAN/GTIN: 734646287395 |
| |
|
| | |
| Lexmark Rückgabe-Tintenpatrone 210 Magenta (ca. 500 Seiten) Der Name Lexmark ist Garant für technologisches Know-how, Innovation, Produktvielfalt und ausgezeichnete Qualität. Im Bereich der Arbeitsplatz- und Netzwerkdrucker sowie der Tintenstrahldrucker für den Consumermarkt gehört Lexmark zu den innovativsten und umsatzstärksten Unternehmen. Ob für den Großkonzern, das kleine Büro oder den privaten Nutzer - mit Kompetenz und dem Blick für das Ganze entwickelt Lexmark individuelle Gesamtlösungen rund ums Drucken. Produktmerkmale: - Passend für Lexmark Pro4000 / Pro4000c / Pro5500 / Pro5500t
- Druckerpatrone
- Tintenstrahl
- Farbe (Magenta)
- Rückgabe-Tintenpatrone
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | OfficeEdge Pro 4000; OfficeEdge Pro 4000 c; OfficeEdge Pro 4000 Series; OfficeEdge Pro 5500; OfficeEdge Pro 5500 Series; OfficeEdge Pro 5500 t |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, druckerpatrone lexmark cyan, druckerpatrone lexmark, druckerpatrone cyan, Drucker, Tinte, Ink, Supplies, Lexmark, Vizix, Tintenpatrone, Einzelpatrone, Farbe, Schwarz, Pro4000, Pro5500, Pro4000c, Pro5500t, OfficeEdge, Business, Business Inkjet, MFP, Verbrauchsmaterial |
| | |
| |