|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C688-13C1146 Herst.-Nr.: 13C1146 EAN/GTIN: 0734646145534 |
| | |
|
|  |  |
 | Lexmark X464de Multifunktionsgerät Der Lexmark X464de ist eine zuverlässige 4-in-1-Multifunktionslösung mit Duplex-Funktion für Drucken, Kopieren und Scannen sowie High-Speed-Faxen und kombiniert damit alle wichtigen Dokumentenfunktionen in einem effizienten Gerät. Sie können Outputgeschwindigkeiten von bis zu 38 Seiten/Minute erreichen. Außerdem können Sie Tasks rationalisieren, indem Sie Dokumente direkt an mehrere Ziele senden, inklusive Flash-Laufwerk, E-Mail und Netzwerkordner. Produktmerkmale - Intuitive 4-in-1 Multifunktionslösung mit Touchscreen
- Drucken, Kopieren und Scannen im Duplex-Modus, Faxen
- Druckgeschwindigkeit von 38 Seiten/Minute
- Schnelle Ausgabe der ersten Seite in nur 6,5 Sekunden
- 128 MB RAM Standard
- Universalzuführung für bis zu 50 Blatt
- Auswahl von Tonerkassetten im Nachkauf mit verschiedenen Kapazitäten: 3.500, 9.000 und 15.000 Seiten
- Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 2.000 bis 10.000 Seiten
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kopierer, Kopiergeraet, Laser-Multifunktionsdrucker, Laserdrucker, Laserkopierer, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerate, Multifunktionsgerät, Multifunktionsgeräte, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerkdrucker, Tischkopierer, Tischkopiergeraet, kopierer lexmark, din a4 laserdrucker, Hardware&Peripherie, Drucker, Multifunktions Geräte, Laser, Kombigeräte, Combigeräte, Kombifaxgeräte, Kombi, Comb |
|  |  |
| |