Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Entwickler Kit, Gelb/Cyan/Magenta, ca. 28000 Seiten Ref.Nr. 0012N0772


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Entwickler Kit, Gelb/Cyan/Magenta, ca. 28000 Seiten Ref.Nr. 0012N0772
Lexmark Entwickler Kit, Gelb/Cyan/Magenta, ca. 28000 Seiten Ref.Nr. 0012N0772
Lexmark Entwickler Kit, Gelb/Cyan/Magenta, ca. 28000 Seiten Ref.Nr. 0012N0772
Artikel-Nr.:
     C688-12N0772
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     12N0772
EAN/GTIN:
     734646567725
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Lexmark Entwickler Kit, Gelb/Cyan/Magenta, ca. 28000 Seiten, Ref.Nr. 0012N0772
Bei Nutzung von Lexmark Zubehör und Verbrauchsmaterial können Sie sicher sein, dass Sie immer höchste Qualität erhalten. Diese Qualität wird durch die speziellen Forschungs- und Entwicklungsprogramme und die sorgfältige Erstellung und Überwachung der Produktion nach strengsten Vorgaben gewährleistet. Entscheiden Sie sich für Zubehör und Verbrauchsmaterial von Lexmark, denn Lexmark bietet Ihnen innovative Lösungen, die es Ihnen ermöglichen, in ausgezeichneter Qualität professionell zu drucken.

Produktmerkmale:

  • Entwickler-Kit
  • Laser
  • Gelb, Cyan, Magenta
  • Bis zu 28000 Seiten

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 910; C 910 DN; C 910 FN; C 910 IN; C 910 N; C 910 Series; C 912; C 912 DN; C 912 FN; C 912 N; C 912 Series; C 920; C 920 DN; C 920 DTN; C 920 N; C 920 TN; Optra C 910; Optra C 910 DN; Optra C 910 FN; Optra C 910 IN; Optra C 910 N; Optra C 910 Series; Optra C 912; Optra C 912 DN; Optra C 912 FN; Optra C 912 N; Optra C 920; Optra C 920 DN; Optra C 920 DTN; Optra C 920 N; Optra C 920 Series; Optra C 920 TN; X 912 E
IBM:
Infoprint Color 1567; Infoprint Color 1567 DN; Infoprint Color 1567 N; Infoprint Color 1567 Series
Casio:
N 5
Microplex:
Solid 29 C
Infoprint Solutions Company:
Infoprint Color 1567; Infoprint Color 1567 DN; Infoprint Color 1567 N; Infoprint Color 1567 Series
Riso:
M 912; P 912
... > Lexmark > Toner > Toner
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, lexmark bildtrommel, bildtrommel, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten, Laser, Toner, Kartusche, Druckerpatrone, lasertoner, Laserkartusche, Lexmark, C, 910
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,40*
€ 263,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,68*
€ 259,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,75*
€ 241,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,28*
€ 227,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,19*
€ 212,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
20K0504
ab € 312,79*
Ähnlich
Lexmark
12N0773
ab € 56,42*
Ähnlich
Lexmark
15W0904
ab € 227,34*
Ähnlich
Lexmark
C540X32G
ab € 48,67*
Ähnlich
Lexmark
C540X34G
ab € 49,39*
Ähnlich
Lexmark
C540X33G
ab € 49,45*
Ähnlich
Lexmark
C540X31G
ab € 49,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.