Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Fotoleiter-Kit, ca. 30000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Fotoleiter-Kit, ca. 30000 Seiten
Lexmark Fotoleiter-Kit, ca. 30000 Seiten
Lexmark Fotoleiter-Kit, ca. 30000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C688-12A8302
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     12A8302
EAN/GTIN:
     734646386272
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Lexmark Fotoleiter-Kit, ca. 30000 Seiten, Ref.Nr. 0012A8302
Der Name Lexmark ist Garant für technologisches Know-how, Innovation, Produktvielfalt und ausgezeichnete Qualität. Im Bereich der Arbeitsplatz- und Netzwerkdrucker sowie der Tintenstrahldrucker für den Consumermarkt gehört Lexmark zu den innovativsten und umsatzstärksten Unternehmen. Ob für den Großkonzern, das kleine Büro oder den privaten Nutzer - mit Kompetenz und dem Blick für das Ganze entwickelt Lexmark individuelle Gesamtlösungen rund ums Drucken.

Produktmerkmale:

  • Fotoleiter-Kit
  • Laser
  • Bis zu 30000 Seiten

Kompatible Geräte:
Lexmark:
E 230; E 230 N; E 232; E 232 N; E 232 T; E 234; E 238; E 238 DN; E 238 N; E 238 T; E 240; E 240 N; E 240 Series; E 330; E 330 Series; E 332; E 332 N; E 332 TN; E 340; E 340 Series; E 342; E 342 N; E 342 TN; Optra E 230; Optra E 230 N; Optra E 232; Optra E 232 N; Optra E 232 T; Optra E 234; Optra E 238; Optra E 238 DN; Optra E 238 N; Optra E 238 T; Optra E 240; Optra E 240 N; Optra E 240 Series; Optra E 330; Optra E 330 Series; Optra E 332; Optra E 332 N; Optra E 332 TN; Optra E 340; Optra E 340 Series; Optra E 342; Optra E 342 N; Optra E 342 TN
Sindoh:
LP 410; LP 420; LP 430; LP 430 N; LP 430 N PS 3; LP 430 Series
Infoprint Solutions Company:
Infoprint 1412; Infoprint 1412 N; Infoprint 1512; Infoprint 1512 N
NRG:
E 232; E 330; E 330 Series; E 332 N
IBM:
Infoprint 1412; Infoprint 1412 N; Infoprint 1512; Infoprint 1512 N
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
12A6839
ab € 374,83*
Sonstiges
Lexmark
1382150
ab € 314,73*
Sonstiges
Lexmark
10S0150
ab € 95,71*
Sonstiges
Lexmark
18S0090
ab € 83,71*
Sonstiges
Lexmark
17G0152
ab € 134,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.