Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lexmark Inkjet Kartusche Nr.90, Foto,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Inkjet Kartusche Nr.90, Foto,
Lexmark Inkjet Kartusche Nr.90, Foto,
Artikel-Nr.:
     C688-12A1990E
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     12A1990E
EAN/GTIN:
     734646132602
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Lexmark
Druckerpatrone Lexmark
Druckerpatronen

Lexmark Inkjet Kartusche Nr.90, Foto, Ref.Nr.012A1990E
Der Name Lexmark ist Garant für technologisches Know-how, Innovation, Produktvielfalt und ausgezeichnete Qualität. Im Bereich der Arbeitsplatz- und Netzwerkdrucker sowie der Tintenstrahldrucker für den Consumermarkt gehört Lexmark zu den innovativsten und umsatzstärksten Unternehmen. Ob für den Großkonzern, das kleine Büro oder den privaten Nutzer - mit Kompetenz und dem Blick für das Ganze entwickelt Lexmark individuelle Gesamtlösungen rund ums Drucken.

Produktmerkmale:

  • Druckpatrone (Foto)
  • Tintenstrahl
  • Bis zu 450 Seiten

Kompatible Geräte:
Samsung:
MJ 4500 C; Msys 4700; Msys 4800; Myjet Plus MJC 1030 I; Myjet Plus MJC 1130 I; Myjet Plus MJC 2300 C; Myjet Plus MJC 2500 C; Myjet Plus MJC 2700; Myjet Plus MJC 3000; Myjet Plus MJC 3300; SCX -1000; SCX -1000 S; SCX -1000 Series; SCX -1100; SCX -1100 Series; SCX -1150; SCX -1150 F; SF -3150; SF -430; SF -4300; SF -4500; SF -4500 C; SF -4500 Series; SF -4700; SF -4700 Series; SF -4750; SF -4750 C; SF -4800; Smartjet ; Smartjet Color
Compaq:
1400 P; A 1000; A 1200; A 1500; A 3000; A 4000; A 900; IJ 1200; IJ 300; IJ 600; IJ 700; IJ 750; IJ 900
Kodak:
Personal Picture Maker 100; Personal Picture Maker 120; PPM 100; PPM 120
Lexmark:
Colorjetprinter 3200; Colorjetprinter 5000; Colorjetprinter 5700; Colorjetprinter 5700 Series; Colorjetprinter 5770; Colorjetprinter 7000; Colorjetprinter 7200; Colorjetprinter 7200 Series; Colorjetprinter 7200 V; Optra Color 40; Optra Color 40 N; Optra Color 45; Optra Color 45 N; P 120; P 120 Series; P 122; P 3100 Series; P 3120; P 3150; P 700 Series; P 701; P 702; P 703; P 704; P 705; P 706; P 707; P 708; P 709; X 120 Series; X 125; X 125 M; X 125 PRO; X 63; X 70; X 71; X 73; X 82; Z 11; Z 12; Z 22; Z 31; Z 32; Z 41; Z 42; Z 43; Z 44; Z 45; Z 45 SE; Z 46; Z 51; Z 52; Z 53; Z 54; Z 54 SE; Z 700 Series; Z 701; Z 702; Z 703; Z 704; Z 705; Z 706; Z 707; Z 708; Z 715; Z 716; Z 718; Z 82
Olympia:
CP 1000; OF 7900; OM 7500; OM 7800
Acer:
M 610
Sindoricoh:
Color CAP 1000
LSK:
CD Printer IV
Brother:
MFC -7050 C
Teac:
Roboflex 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,20*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
18LX042E
ab € 42,07*
Ähnlich
Lexmark
10N0026E
ab € 31,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG