| |
|
| Artikel-Nr.: C688-10N0026E Herst.-Nr.: 10N0026E EAN/GTIN: 734646370677 |
| |
|
| | |
| Lexmark Inkjet Kartusche, Nr.26, Farbig, Ref.Nr. 010N0026E Bei Nutzung von Lexmark Verbrauchsmaterial können Sie sicher sein, dass Sie immer höchste Qualität erhalten. Diese Qualität wird durch die speziellen Forschungs- und Entwicklungsprogramme und die sorgfältige Erstellung und Überwachung der Produktion nach strengsten Vorgaben gewährleistet. Entscheiden Sie sich für Verbrauchsmaterial von Lexmark, denn Lexmark bietet Ihnen innovative Lösungen, die es Ihnen ermöglichen, in ausgezeichneter Qualität professionell zu drucken. Produktmerkmale: - Druckerpatrone
- Tintenstrahl
- Bis zu 500 Seiten
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | I 3; X 1100 Series; X 1110; X 1130; X 1140; X 1150; X 1155; X 1160; X 1170; X 1180; X 1185; X 1190; X 1195; X 1196; X 1200 Series; X 1240; X 1250; X 1270; X 1280; X 1290; X 2200 Series; X 2225; X 2230; X 2250; X 72; X 74; X 75 M; X 75 PrintTrio; Z 13; Z 23; Z 23 E; Z 24; Z 25; Z 25 L; Z 33; Z 34; Z 35; Z 503; Z 510; Z 510 Series; Z 511; Z 512; Z 514; Z 515; Z 516; Z 517; Z 52O; Z 600 Series; Z 601; Z 602; Z 603; Z 605; Z 610 Series; Z 611; Z 612; Z 614; Z 615; Z 617; Z 640; Z 640 Series; Z 645; Z 717 | Compaq: | IJ 650 | Hitachi: | Priusjet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Compaq, Inkjet-Patrone für Compaq, Tintenstrahlpatrone für Compaq, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, lexmark druckerpatronen, druckerpatrone lexmark, Druckerzubehör, Inkjet-Patronen, Original-Patronen, Tinte, inkjet, kartusche, druckerpartone, druckerpatronen, druckpatrone, druckpatronen, inkjetkartusche, Lexmark |
| | |
| |