Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C75x/C76x/C78x Resttonerbehälter (ca. 180.000 Seiten S/W, 50.000 Seiten Farbe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C75x/C76x/C78x Resttonerbehälter (ca. 180.000 Seiten S/W, 50.000 Seiten Farbe)
Lexmark C75x/C76x/C78x Resttonerbehälter (ca. 180.000 Seiten S/W, 50.000 Seiten Farbe)
Artikel-Nr.:
     C688-10B3100
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     10B3100
EAN/GTIN:
     734646245210
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
resttonerbehälter lexmark

Lexmark Tonersammler, bis zu 180000 Seiten, Ref.Nr. 0010B3100
Bei Nutzung von Lexmark Zubehör können Sie sicher sein, dass Sie immer höchste Qualität erhalten. Diese Qualität wird durch die speziellen Forschungs- und Entwicklungsprogramme und die sorgfältige Erstellung und Überwachung der Produktion nach strengsten Vorgaben (ISO Zertifizierung) gewährleistet. Entscheiden Sie sich für Zubehör von Lexmark, denn Lexmark bietet Ihnen innovative Lösungen, die es Ihnen ermöglichen, in ausgezeichneter Qualität professionell zu drucken.

Produktmerkmale:

  • Tonersammler
  • Bis zu 180000 Seiten

Kompatible Geräte:
IBM:
4920-001; 4920-N 01; Infoprint C 1220; Infoprint C 1220 N; Infoprint Color 1220; Infoprint Color 1220 DN; Infoprint Color 1220 N; Infoprint Color 1220 Series; Infoprint Color 1654; Infoprint Color 1654 Express; Infoprint Color 1664; Infoprint Color 1664 DN; Infoprint Color 1664 MFP; Infoprint Color 1664 N; Infoprint Color 1664 Series
Infoprint Solutions Company:
Infoprint C 1220; Infoprint C 1220 N; Infoprint Color 1220; Infoprint Color 1220 DN; Infoprint Color 1220 N; Infoprint Color 1220 Series; Infoprint Color 1654; Infoprint Color 1654 Express; Infoprint Color 1664; Infoprint Color 1664 DN; Infoprint Color 1664 MFP; Infoprint Color 1664 N; Infoprint Color 1664 Series
Lexmark:
C 750; C 750 DN; C 750 DTN; C 750 FN; C 750 IN; C 750 N; C 770; C 770 DN; C 770 DTN; C 770 N; C 772; C 772 DN; C 772 DTN; C 772 N; C 772 Series; Optra C 750; Optra C 750 DN; Optra C 750 DTN; Optra C 750 FN; Optra C 750 IN; Optra C 750 N; Optra C 770; Optra C 770 DN; Optra C 770 DTN; Optra C 770 N; Optra C 772; Optra C 772 DN; Optra C 772 DTN; Optra C 772 N; X 750 E; X 772 E
Riso:
G 750; M 750
Unisys:
UDS 178; UDS 178 N
... > Lexmark > Toner > Toner
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten, Laser, Toner, Kartusche, Druckerpatrone, lasertoner, Laserkartusche, C762dtn, Lexmark
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C734A1KG
ab € 157,54*
Ähnlich
Lexmark
C736H2CG
ab € 385,23*
Ähnlich
Lexmark
C734A2CG
ab € 254,73*
Ähnlich
Lexmark
C734A2YG
ab € 292,52*
Ähnlich
Lexmark
C736H2MG
ab € 385,16*
Ähnlich
Lexmark
C734A2MG
ab € 255,88*
Ähnlich
Lexmark
C734A2KG
ab € 174,51*
Ähnlich
Lexmark
C780A1CG
ab € 191,92*
Ähnlich
Lexmark
C780A1YG
ab € 192,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.