Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Tischplatte 175 x 75cm für Adjust- Schreibtisch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Celexon 1091723 Zubehör für Schreibtischablagen
Celexon 1091723 Zubehör für Schreibtischablagen
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1091723
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1091723
EAN/GTIN:
     4260094737381
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Diese Tischplatte passt ideal zu dem elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch Professional eAdjust-65120 von celexon. Sie besteht aus einer 25mm starken Spankernplatte und einer strapazierfähigen Melaminharz Beschichtung. Das weiße Finish fügt sich unauffällig in Ihre Umgebung ein.

Kurzinformation:

  • Farbe: weiß
  • Größe: 175 x 2,5 x 75 cm (Breite x Höhe x Tiefe)
  • Material: Spankernplatte, Melaminharz beschichtet
  • ABS Umleimer
  • Gewicht: 22kg
 
Weitere Informationen:
Laenge in mm:
6
Breite in mm:
187
Hoehe in mm:
86
Gewicht in Gramm:
25,5
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
257
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,56*
€ 170,81*
4 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,69*
€ 200,09*
7 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 280,76*
€ 340,32*
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,81*
€ 203,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,01*
€ 191,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.