Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Deckenlift PL400 HC Plus


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C6861-1091402
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1091402
EAN/GTIN:
     4260094736544
Suchbegriffe:
Beamer Deckenlift
Projektor Deckenlift
beamer deckenlift

Die bekannte Deckenlift-Serie jetzt auch mit extrem kompaktem Lift für Geräte größerer Abmessungen.

Der Deckenlift celexon PL400 HC Plus ist die ideale Lösung um Ihren Projektor elegant, kompakt und unsichtbar in einer abgehängten Decke zu verstecken. Ihr Konferenzraum oder Wohnzimmer wird in seinem Erscheinungsbild nicht beeinträchtigt und lässt die moderne technische Ausstattung nur bei Bedarf zum Vorschein kommen. In Verbindung mit einer Deckeneinbau-Leinwand von celexon ist Ihre komplette multimediale Ausstatung perfekt und nahezu unsichtbar in Ihren stilvollen Konferenz-, Besprechungs-, oder Heimkinoraum integriert.
Laufruhe und -Genauigkeit sowie seine sehr auf schmale Deckenabstände konzipierte Bauweise zeichnen den PL400 HC Plus von celexon aus.

Kurzinformationen:

- transportiert Projektoren bis 30 kg
- einfache Montage
- extrem leiser Gaposa Motor
- inkl. Aufnahme des Deckenpanels
- max. ausfahrbar bis 54 cm
- Einbautiefe min. 14 cm, max. 54 cm bzw. Projektorhöhe +4cm + Stärke Ihrer Deckenplatte
- max. Projektorabmessungen 51cm x 51cm (BxT)
- Funkfernbedienung und Trigger-Set optional erhältlich
 

Der celexon PL400 HC Plus erlaubt mit seiner kompakten Bauweise eine Integration in nahezu jede abgehängte Decke mit einer Einbautiefe von mindestens 14 cm bis maximal 54 cm. Der Lift wird von einem extrem leisen Gaposa Motor angetrieben.

Der Deckenlift kann auch durch eine optional erhältliche Funkfernbedienung sowie ein optionales Trigger-Set gesteuert werden oder in vorhandene Mediensteuerungen eingebunden (optionales Zubehör benötigt).

Um im eingefahrenen Zustand einen sauberen Abschluss mit der Raumdecke zu ermöglichen, kann ein Panel Ihrer abgehängten Decke höhenvariabel am Lift befestigt werden.

Projektor nicht im Lieferumfang enthalten!

Weitere Informationen:
Laenge in mm:
75
Breite in mm:
20
Hoehe in mm:
70
Gewicht in Gramm:
16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 824,88*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 896,71*
€ 1.067,08
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 893,42*
€ 1.063,17
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 867,29*
€ 1.032,08
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 849,60*
€ 1.011,02
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 824,88*
€ 981,61
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.