Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Deckenlift PL300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon PL300 Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Celexon PL300 Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Celexon PL300 Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Artikel-Nr.:
     C6861-1090687
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090687
EAN/GTIN:
     4260094733444
Suchbegriffe:
Beamer Deckenlift
Projektor Deckenlift
beamer deckenlift

Der neue Deckenlift PL300 von celexon ermöglicht die Integration eines Liftes in Räume mit sehr gering abgehängten Decken und ist die ideale Lösung um einen Projektor elegant und unsichtbar in eine abgehängte Decke zu montieren. Ihr Konferenzraum oder Wohnzimmer wird in seinem Erscheinungsbild nicht beeinträchtigt und lässt die moderne technische Ausstattung nur bei Bedarf zum Vorschein kommen. In Verbindung mit einer Deckeneinbau-Leinwand von celexon ist Ihre komplette multimediale Ausstattung perfekt und nahezu unsichtbar in Ihren stilvollen Konferenz-, Besprechungs-, oder Heimkinoraum integriert.

Kurzinformationen:

- Einbautiefe nur 12cm bei passendem Projektor (Pojektorhöhe max. 8,5cm)
- Einbautiefe nur 17cm bei passendem Projektor (Projektorhöhe max. 14cm)
- transportiert Projektoren bis 15 kg
- einfache Montage
- extrem leiser Gaposa Motor
- inkl. Aufnahme des Deckenpanels
- max. ausfahrbar bis 47 cm
- nutzbare Tragfläche für Projektor 40cm x 14cm x 45cm (BxHxT)
- Funkfernbedienung und Trigger-Set optional erhältlich
 

Der celexon PL300 erlaubt mit seiner kompakten Bauweise eine Integration in nahezu jede abgehängte Decke mit einer Einbautiefe von mindestens 12 cm bis maximal 17 cm. Der Lift wird von einem extrem leisen Gaposa Motor angetrieben.

Der Deckenlift kann auch durch eine optional erhältliche Funkfernbedienung sowie ein optionales Trigger-Set gesteuert werden.

Um im eingefahrenen Zustand einen sauberen Abschluss mit der Raumdecke zu ermöglichen, kann ein Panel Ihrer abgehängten Decke höhenvariabel am Lift befestigt werden.

Projektor NICHT im Lieferumfang!

Weitere Informationen:
Laenge in mm:
23
Breite in mm:
65
Hoehe in mm:
65
Gewicht in Gramm:
14,5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 618,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,63*
€ 827,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,40*
€ 796,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,11*
€ 778,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,57*
€ 763,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,61*
€ 736,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.