| |
|
| Artikel-Nr.: C6861-1090208 Herst.-Nr.: 1090208 EAN/GTIN: 4260094731617 |
| |
|
| | |
| Verbinden Sie mit diesem Trigger-Kit Ihre celexon Expert Leinwand mit Ihrem Beamer, Verstärker oder Hometheater Decoder (12V Trigger Schnittstelle muß am Gerät vorhanden sein). Die Leinwand fährt beim Ein- bzw. Ausschalten des Gerätes selbstständig herunter / herauf.
Kurzinformation: - 4 m Kabellänge - 3,5 mm Audio Jack-Stecker einseitig - wasserdichte Box geeignet zum Auf- oder Unterputz - Anschluss-Diagram im Lieferumfang Das Trigger Kit ist auch für alle anderen celexon Motorleinwände aus den Serien Economy, Home Cinema und Professional geeignet. Weitere Informationen: | | Laenge in mm: | 15 | Breite in mm: | 12 | Hoehe in mm: | 6 | Gewicht in Gramm: | 0,18 |
|
| | |
| | | |
| |