Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Leinwand Rollo Economy 160 x 160 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1090029 Projektionsleinwand 1:1
Celexon 1090029 Projektionsleinwand 1:1
Celexon 1090029 Projektionsleinwand 1:1
Celexon 1090029 Projektionsleinwand 1:1
Artikel-Nr.:
     C6861-1090029
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090029
EAN/GTIN:
     4260094730009
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

celexon Leinwand Rollo Economy 160 x 160 cm

Die Serie 'Economy' von celexon ist die wirtschaftliche Lösung der Rolloleinwand. Preis und Leistung stehen hier im günstigsten Verhältnis.

Kurzinformation:
- 160 x 160 cm sichtbare Nutzfläche
- 3 cm schwarzer Rand, links und rechts
- Gehäusemaße: 177 x 6 x 6 cm (BxHxT) Gewicht: 6,5 kg
- unglaubliches Preis-Leistungsverhältnis
- zur Wand- und Deckenmontage geeignet
- schwarze, lichtundurchlässige Rückseite
- optimal für Heimkino und Seminarräume mit einem Gainfaktor von 1,0
- mehrstufig arretierbar für andere Formate
- elegantes, weißes Gehäuse

Mit einer celexon Rollo-Leinwand erwerben Sie ein Produkt mit einem unglaublichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Zahlen Sie nicht mehr als nötig - Jetzt als Top Angebot zum unschlagbaren Preis !!! celexon Rollo-Leinwände sind dank hochwertigem Rollo Mechanismus mehrstufig arretierbar. Sie können somit neben dem 1:1 Format auch andere Formate, wie 4:3, 16:9 oder 21:9 einstellen.

Alle celexon Leinwände haben einen Gainfaktor von 1,0. Dieser ist optimiert für Projektionen mit LCD und DLP Beamern. Hier sind Sie immer flexibel.

Eine schwarze Rückseite stellt sicher, dass kein Licht verloren geht und Ihre Projektion immer klar wirkt. Ein schwarzer Rand und/oder Vorlauf sorgt für einen erhöhten Kontrast und eine bessere Planlage des Tuches.

Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel zur Wand- oder Deckenmontage bereits enthalten.

Weitere Informationen:
Laenge in mm:
185
Breite in mm:
13
Hoehe in mm:
13
Gewicht in Gramm:
8,9
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.