Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

celexon Microphone UV Sterilizer Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1000008037 UV-Sterilisator Batterie/Akku Schwarz
Celexon 1000008037 UV-Sterilisator Batterie/Akku Schwarz
Celexon 1000008037 UV-Sterilisator Batterie/Akku Schwarz
Celexon 1000008037 UV-Sterilisator Batterie/Akku Schwarz
Celexon 1000008037 UV-Sterilisator Batterie/Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     C6861-1000008037
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000008037
EAN/GTIN:
     4260094740299
Suchbegriffe:
UV-Desinfektionsbox
UV-Sterilisator
uv desinfektionsbox
Der celexon Microphone UV Sterilizer Professional für Mikrofone desinfiziert mithilfe der ION-Desodorierungsfunktion innerhalb von 5 Minuten 99,9% der Bakterien auf einem Mikrofon. Die besondere Bauart mit integrierten Reflektoren verteilt die UV-C Strahlung  effektiv und gleichmäßig für ein sauberes und schnelles Ergebnis. Die Handhabung ist dank des Touch-Feldes einfach und mithilfe von Lichtsignalen werden Hinweise und Stati visualisiert. Der integrierte UV Strahlungsschutz tritt ein, sobald das Gerät um mehr als 30° geneigt wird. Dadurch wird verhindert, dass UV-C Strahlung unnötig entweicht und die Reinigung nicht vollständig wirksam ist.Das Akku kann bei vollständiger Ladung bis zu 5 Reinigungsdurchgänge durchführen. Zum Aufladen verbinden Sie den Sterilisator direkt über das mitgelieferte USB-C Kabel mit einem USB TYP DC 5V Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten). Innerhalb von 2 Stunden ist der Sterilisator vollständig geladen und einsatzbereit. Der handliche Sterilisator ist eine ideale Ergänzung einer professionelle Ausstattung für Veranstaltungen, die mit vielen Mikrofonnutzern agieren.Kurzinformation:Stromversorgung Akkubatterie3.7V 420mAh Li-ion BatterieStromverbrauch5WAkkubetriebsdauer bei voller Ladung5x ReinigungsbetriebLeuchtmittelUV-C LeuchteWellenlänge254nmIntensität>300um/cm²Abschalt-AutomatikJa nach 5min ReinigungsbetriebUV StrahlungsschutzJa keine Inbetriebnahme bei einer Neigung  von über 30° des GerätsLadedauer2 StundenMaße80 x 110 x 80mm (LxHxT)Gewicht200g
Weitere Informationen:
Laenge in mm:
135
Breite in mm:
90
Hoehe in mm:
90
Gewicht in Gramm:
450
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,15*
€ 146,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.