Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Büromöbelset Aktionsbüro 1 mit Wangenschreibtischen 7-teilig, Buche


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Büromöbelset Aktionsbüro 1 mit Wangenschreibtischen, Buche-Nachbildung
Büromöbelset Aktionsbüro 1 mit Wangenschreibtischen, Buche-Nachbildung
Farbmuster Buche
Artikel-Nr.:
     C684-82010/801
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     82010/801
EAN/GTIN:
     4025157573142
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Aktionsbüros 1:

  • Gruppe 7-teilig:
    • Wangenschreibtisch (2x in der Gruppe)
    • Rollcontainer mit 3 Schubkästen
    • Aktenschrank 5 Ordnerhöhen - mit Sockel - H 195cm, B 80cm, T 35cm
    • Ordnerregal 5 Ordnerhöhen - mit Sockel
    • Aktenschrank 3 Ordnerhöhen - mit Sockel - H 116cm, B 80cm, T 35cm
Weitere Informationen:
Serie:
Aktionsbüros
Farbe:
Buche
Schreibtischplattenstärke:
1,9 cm
Schreibtischhöhe:
62-72 cm
Schreibtischbreite:
120 cm
Schreibtischtiefe:
80 cm
Verkettungsplattenbreite:
80 cm
Verkettungsplattentiefe:
80 cm
Verkettungsplattenstärke:
1,9 cm
Rollcontainerhöhe:
61 cm
Rollcontainerbreite:
42 cm
Rollcontainertiefe:
48 cm
Aktenschrankhöhe:
116-195 cm
Aktenschrankbreite:
80 cm
Aktenschranktiefe:
35 cm
Ordnerregalhöhe:
195 cm
Ordnerregalbreite:
80 cm
Ordnerregaltiefe:
35 cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,61*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 7 Stück (ab € 52,51572* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 396,67*
€ 472,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 391,58*
€ 465,98
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 390,69*
€ 464,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 375,43*
€ 446,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 367,61*
€ 437,46
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Büromöbelset Aktionsbüro 1 mit C-Fuß Schreibtischen, Buche-Nachbildung
Wellemöbel
82145/801
ab € 459,32*
Ähnlich
Büromöbelset Aktionsbüro 1 mit C-Fuß Schreibtischen, Office grau
Wellemöbel
82145/839
ab € 459,32*
Ähnlich
Büromöbelset Aktionsbüro 1 mit Wangenschreibtischen, Office grau
Wellemöbel
82010/839
ab € 367,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG