Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Up&down 2 Comfort, höhenverstellbar, B 140cm, Kirschbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch Up&down 2 Comfort, höhenverstellbar, B 140cm, Kirschbaum-Nachbildung
Arbeitstisch Up&down 2 Comfort, höhenverstellbar, B 140cm, Kirschbaum-Nachbildung
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Produktbild 5
Produktbild 6
Produktskizze
Farbmuster Kirschbaum
Artikel-Nr.:
     C684-73817/204
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     73817/204
EAN/GTIN:
     4049473001912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Büroschreibtisch
Schreibtisch
wellemöbel schreibtisch kirschbaum

Produktdetails:

  • Arbeitstisch
  • elektromotorische Höhenverstellung
  • Hubgeschwindigkeit: 5cm / Sekunde
  • Verstellbereich: 65cm
  • Wertiges C-Fuß Alugestell
  • Doppel Teleskop-Seitenteil

Wellness Arbeitsplatz

Weitere Informationen:
Serie:
Up&down 2
Farbe:
Kirschbaum
Breite:
140 cm
Höhe:
66-131 cm
Tiefe:
80 cm
Schreibtischplattenstärke:
2,8 cm
Weitere Suchbegriffe: büroschreibtisch, büroschreibtisch kirsch, Möbelprogramme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,85*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,07*
€ 654,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,57*
€ 627,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 524,42*
€ 624,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 519,75*
€ 618,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,10*
€ 612,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 511,85*
€ 609,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wellemöbel
73816/204
ab € 510,56*
Ähnlich
Wellemöbel
73818/204
ab € 522,10*
Ähnlich
Wellemöbel
73819/204
ab € 535,41*
Ähnlich
Wellemöbel
73813/204
ab € 369,69*
Ähnlich
Wellemöbel
73814/204
ab € 379,71*
Ähnlich
Wellemöbel
73815/204
ab € 390,11*
Ähnlich
Wellemöbel
73810/204
ab € 252,71*
Ähnlich
Wellemöbel
73811/204
ab € 258,65*
Ähnlich
Wellemöbel
73812/204
ab € 262,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG