Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Büro Combi+4 Verkettungsplatte, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro Combi+4 Verkettungsplatte, Buche-Nachbildung
Büro Combi+4 Verkettungsplatte, Buche-Nachbildung
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Produktbild 5
Farbmuster Buche
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     C684-72857/202
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     72857/202
EAN/GTIN:
     4025157604716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Verkettungsplatte
Schreibtischverkettung
schreibtisch-verkettungsplatte

Büro Combi+ 4:

  • Verkettungsplatte 90°
  • mit Laschen
  • drehbar
  • Maße: B 80 x H 2,8 x T 80
  • Ausführung 202
  • Buche-Nachbildung

Das Discount-Büro-System

  • 1 System
  • 4 Programme in den bestv
Weitere Informationen:
Serie:
Büro Combi+4
Farbe:
Buche
Breite:
80 cm
Höhe:
2,8 cm
Tiefe:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: Verkettung, Verkettungsplatte, Möbelprogramme
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,68*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wellemöbel
72875/203
ab € 139,47*
Ähnlich
Wellemöbel
72873/203
ab € 141,00*
Ähnlich
Wellemöbel
72876/203
ab € 70,57*
Ähnlich
Wellemöbel
72851/202
ab € 142,99*
Ähnlich
Wellemöbel
72852/202
ab € 149,30*
Ähnlich
Wellemöbel
72850/202
ab € 135,39*
Ähnlich
Wellemöbel
72854/202
ab € 103,81*
Ähnlich
Wellemöbel
72855/202
ab € 109,51*
Ähnlich
Wellemöbel
72853/202
ab € 97,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG