Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ordnerregal JOBexpress, H 217,9cm, B 40cm, Kirschbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Farbmuster Kirschbaum
Artikel-Nr.:
     C684-71845/204
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     71845/204
EAN/GTIN:
     4025157794332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Produktdetails:

  • Ordnerregal
  • 5 Böden

JOBexpress – die Schnellliefer-Büroeinrichtung für den Starter mit kleinem Budget. Erhältlich in den 5 meistverkauften Büro-Oberflächen Europ. Kirschbaum, Ahorn hell, Reinweiss, Wildeiche Nachbildung und Buche Nachbildung Melamin.Konzentriert im Typenumfang und daher überschaubar in Planung und Verkauf.

Zu Hause oder im Profi-Büro - arbeiten und sich wohlfühlen!
Entdecken Sie die gestalterische Vielfalt für effiziente und ergonomische Schreibtischkombinationen. Traditionelle Plattenformen und Freiform-Arbeitsplatten garantieren in jedem Fall die Gestaltung individueller Arbeitsplatzlösungen - Einzelarbeitsplätze, Winkelkombinationen 90°, dynamische Doppelarbeitsplätze und PC-Tische - ob im Heimbüro oder im gewerblich-professionellen Bereich.

Einfache Planung - JOBexpress macht Ihnen die Planung so einfach wie möglich! Funktionelle Anbauteile in 3 und 6 Ordnerhöhen und in den Planungsbreiten 40 und 80 cm ermöglichen ganz individuelle Kombinationen. Gestalten Sie je nach Bedarf kleine Wandkombinationen bei geringem Platzangebot oder großzügige Eck-Lösungen, die reichlich Stauraum bieten für Akten und Ordner.

Weitere Informationen:
Serie:
JOBexpress
Farbe:
Kirschbaum
Breite:
40 cm
Höhe:
217,9 cm
Tiefe:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal welle, aktenregal, Möbelprogramme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,29*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wellemöbel
71831/204
ab € 222,69*
Ähnlich
Wellemöbel
71830/204
ab € 222,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG