Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Anbauteil Uno, mit 1 Tür, links oder rechts angeschlagen, 2 Böden, Ahorn hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauteil Uno, mit 1 Tür, links oder rechts angeschlagen, 2 Böden, Ahorn hell
Anbauteil Uno, mit 1 Tür, links oder rechts angeschlagen, 2 Böden, Ahorn hell
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C684-71415/235
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     71415/235
EAN/GTIN:
     4025157455240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenfalttürschrank
Aktenflügeltürschrank
Aktenkleiderschrank
Aktenschiebetürschrank

Anbauteil Uno, mit 1 Tür, links oder rechts angeschlagen, 2 Böden, Ahorn hell

Büro UNO - Das Start up Büro

Erleben Sie einen riesigen Spielraum für individuelle Büroeinrichtungen und optimale Raumgestaltung durch Anbauteile in vielen Breiten, Höhen und Eckelemente.
Ständig entstehen neue spannende Verbindungen durch den Einsatz von Modulen in alu und modern gestalteten Vitrinen. Und das alles leicht geplant durch das Breitenraster von 40 und 80 cm.
UNO - zerlegtes Preiseinstiegsprogramm in den drei erfolgreichsten Ausführungen Ahorn hell, Buche und Office grau jeweils mit Kanten in Alustreifer-Optik.

Produktdetails

  • Anbauteil mit 1 Tür
  • links oder rechts
  • 2 Böden
  • 4 Gleiter
  • Weitere Informationen:
    Serie:
    Uno
    Farbe:
    Ahorn hell
    Breite:
    40 cm
    Höhe:
    111,5 cm
    Tiefe:
    36,2 cm
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 95,12*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,90*
    € 127,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 105,25*
    € 125,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 100,19*
    € 119,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,42*
    € 113,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 95,12*
    € 113,19
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wellemöbel
    71416/235
    ab € 86,72*
    Ähnlich
    Wellemöbel
    71418/235
    ab € 118,78*
    Ähnlich
    Wellemöbel
    71419/235
    ab € 158,25*
    Ähnlich
    Wellemöbel
    71414/235
    ab € 56,753*
    Ähnlich
    Wellemöbel
    71417/235
    ab € 77,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2014 Mercateo AG