Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Eckregal Uno, H 216,7cm, mit 2 Eckleisten, 5 Böden, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckregal Uno, H 216,7cm, mit 2 Eckleisten, 5 Böden, Buche
Eckregal Uno, H 216,7cm, mit 2 Eckleisten, 5 Böden, Buche
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C684-71413/236
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     71413/236
EAN/GTIN:
     4025157455318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal

Eckregal Uno, H 216,7cm, mit 2 Eckleisten, 5 Böden, Buche

Büro UNO - Das Start up Büro

Erleben Sie einen riesigen Spielraum für individuelle Büroeinrichtungen und optimale Raumgestaltung durch Anbauteile in vielen Breiten, Höhen und Eckelemente.
Ständig entstehen neue spannende Verbindungen durch den Einsatz von Modulen in alu und modern gestalteten Vitrinen. Und das alles leicht geplant durch das Breitenraster von 40 und 80 cm.
UNO - zerlegtes Preiseinstiegsprogramm in den drei erfolgreichsten Ausführungen Ahorn hell, Buche und Office grau jeweils mit Kanten in Alustreifer-Optik.

Produktdetails

  • Eckregal mit 5 Böden
  • 2 Eckleisten
  • 4 Gleiter
  • Schenkellänge 64,6 cm
  • Weitere Informationen:
    Serie:
    Uno
    Farbe:
    Buche
    Höhe:
    216,7 cm
    Schenkellänge:
    64,6 cm
    ... > Wellemöbel > Uno > Buche
    Weitere Suchbegriffe: Möbelprogramme, Ordnerregal
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 128,85*
      
    Preis gilt ab 12 Stück
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 150,69*
    € 179,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 148,45*
    € 176,66
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 138,77*
    € 165,14
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 134,11*
    € 159,59
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 128,85*
    € 153,33
    pro Stück
    1Wichtiger Hinweis
    Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

    Warum ist das so?
    Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

    • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
    • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
    • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
    • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
    • usw.

    Vorteilhaft für Sie
    Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

    Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Anbauteil Uno, mit 1 Tür, links oder rechts angeschlagen, 3 Ordnerhöhen, Buche
    Wellemöbel
    71402/236
    ab € 119,88*
    Ähnlich
    Anbauteil Uno, mit 1 Tür, links oder rechts angeschlagen, 5 Böden, Buche
    Wellemöbel
    71401/236
    ab € 137,70*
    Ähnlich
    Anbauteil Uno, mit 2 Türen, links oder rechts angeschlagen, 2 Ordnerhöhen, Buche
    Wellemöbel
    71403/236
    ab € 137,70*
    Ähnlich
    Ordnerregal Uno, B 40cm, H 216,7cm T 36,2cm, Buche
    Wellemöbel
    71400/236
    ab € 92,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG