Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

PC-Arbeitstisch Homepage 135°, Office grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Farbmuster Office grau
Artikel-Nr.:  C684-62291/203
Hersteller:  Wellemöbel
Herst.-Nr.:  62291/203
EAN/GTIN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktdetails:

  • PC-Arbeitstisch 135°
  • mit Rückwand
  • 2 lange C-Füße
  • 1 Stützfuß
  • höhenverstellbar von 68 - 82cm
  • links und rechts verwendbar
Weitere Informationen:
Serie:
Homepage
Farbe:
Office grau
Breite:
217 cm
Höhe:
68-82 cm
Tiefe:
80 cm
Schreibtischplattenstärke:
2,8 cm
... > Wellemöbel > Homepage > Office grau
Weitere Suchbegriffe: Wellemöbel Homepage PC-Arbeitstisch, Bürotisch, Schreibtisch, Möbelprogramme
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
18 Tage
€ 663,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansatzplatte Homepage, Office grau
Wellemöbel
62297/203
€ 123,00*
Ähnlich
Anstellcontainer Homepage, Office grau
Wellemöbel
62301/203
€ 471,00*
Ähnlich
Anstellpult Homepage, Office grau
Wellemöbel
62302/203
€ 196,50*
Ähnlich
Anstelltisch Homepage, B 120cm, Office grau
Wellemöbel
62294/203
€ 238,50*
Ähnlich
Anstelltisch Homepage, B 80cm, Office grau
Wellemöbel
62293/203
€ 225,00*
Ähnlich
PC-Arbeitsplatte Homepage, Office grau
Wellemöbel
62296/203
€ 223,50*
Ähnlich
PC-Arbeitstisch Homepage 90°, Office grau
Wellemöbel
62292/203
€ 574,50*
Ähnlich
Rollcontainer Homepage, mit Auszug für Hängeregister, Office grau
Wellemöbel
62300/203
€ 310,50*
Ähnlich
Rollcontainer Homepage, Office grau
Wellemöbel
62299/203
€ 339,00*
Ähnlich
Verkettungsplatte Homepage, Office grau
Wellemöbel
62295/203
€ 84,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG