Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology USB3.2 Gen1 Workflow Dual-Slot microSDHC/SDXC UHS-II Speicherkartenlesegerät mit 2 Steckplätzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology USB3.2 Gen1 Workflow Dual-Slot microSDHC/SDXC UHS-II Speicherkartenlesegerät mit 2 Steckplätzen
Kingston Technology USB3.2 Gen1 Workflow Dual-Slot microSDHC/SDXC UHS-II Speicherkartenlesegerät mit 2 Steckplätzen
Kingston Technology USB3.2 Gen1 Workflow Dual-Slot microSDHC/SDXC UHS-II Speicherkartenlesegerät mit 2 Steckplätzen
Kingston Technology USB3.2 Gen1 Workflow Dual-Slot microSDHC/SDXC UHS-II Speicherkartenlesegerät mit 2 Steckplätzen
Artikel-Nr.:
     C6770-WFS-SDC
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     WFS-SDC
EAN/GTIN:
     740617307757
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Hub
USB Card Reader
Die Workflow Station und die Lesegeräte von Kingston bieten ein flexibles System zur gleichzeitigen Übertragung von Videos, Fotos und Audios von mehreren Quellen.* Beschleunigen Sie Ihren Nachbearbeitungs-Workflow und schaffen Sie ein Setup gemäß Ihren Anforderungen, mit dem Sie die Dateien individuell nutzen können. Das Workflow Station Dock ist anpassbar, sodass Sie nur den USB miniHub, die SD oder microSD Lesegeräte verwenden können, die für Ihre Aufnahme erforderlich sind. Ganz gleich, ob Sie eine 4K/8K-Multicam-Aufnahme mit tragbaren Audiorecordern für jeden Host aufnehmen oder eine B-Rolle mit Drohnen und GoPros filmen, Sie können bis zu vier Lesegeräte gleichzeitig an das Dock anschließen und das Filmmaterial schnell übertragen. Die [Workflow Station] und die Lesegeräte unterstützen USB 3.2-Geschwindigkeiten, damit Sie schneller als je zuvor mit der Nachbearbeitung beginnen können. Für zusätzliche Flexibilität können die Kartenlesegeräte auch unterwegs eingesetzt werden. Wenn Sie vor Ort drehen müssen, werfen Sie einfach den Hub oder die Lesegeräte, die Sie benötigen, in Ihre Tasche und schließen Sie sie mit dem mitgelieferten USB-C®-Kabel an Ihren Laptop an.

Dateien schneller verschieben
Übertragen Sie Videos, Fotos und Audios von mehreren Quellen gleichzeitig.

Flexibles Workflow-System
Verwenden Sie nur den Hub und die Lesegeräte, die Sie für Ihr Setup benötigen.*

Mobile Flexibilität
Verwenden Sie die Kartenlesegeräte unterwegs mit den mitgelieferten USB-C-Kabeln

Unglaubliche Leistung
Workflow Station-Produkte unterstützen USB 3.2-Geschwindigkeiten, damit Sie schneller beim Editieren sind.
Weitere Informationen:
Breite:
16.87 mm
Tiefe:
62.87 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht:
51.99 g
Breite des Versandkartons:
196.9 mm
Höhe des Versandkartons:
137.2 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 85 °C
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Verpackungsbreite:
101.6 mm
Verpackungstiefe:
39.9 mm
Verpackungshöhe:
177.8 mm
Paketgewicht:
84.12 g
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.