Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DC450R 2.5" 3840 GB Serial ATA III 3D TLC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kingston Technology DC450R 2.5" 3840 GB Serial ATA III 3D TLC
Kingston Technology DC450R 2.5" 3840 GB Serial ATA III 3D TLC
Kingston Technology DC450R 2.5" 3840 GB Serial ATA III 3D TLC
Kingston Technology DC450R 2.5" 3840 GB Serial ATA III 3D TLC
Kingston Technology DC450R 2.5" 3840 GB Serial ATA III 3D TLC
Kingston Technology DC450R 2.5" 3840 GB Serial ATA III 3D TLC
Kingston Technology DC450R 2.5" 3840 GB Serial ATA III 3D TLC
Artikel-Nr.:
     1627-2101835
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SEDC450R/3840G
EAN/GTIN:
     0740617299717
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Leseorientierte SSD mit herausragender Vorhersagbarkeit von E/A und Latenz

Kingston Data Center 450R (DC450R) ist eine Hochleistungs-SATA-SSD mit 6Gbit/s, die neueste 3D TLC NAND einsetzt und speziell für leseorientierte Anwendungs-Workloads konzipiert ist. Diese optimierte SSD lässt bei Leistung, Vorhersagbarkeit von E/A und Latenz keine Wünsche offen – was speziell für SSDs im Rechenzentrumseinsatz wichtig ist. Die DC450R ist nach strengen QoS-Vorgaben von Kingston gefertigt und gewährleistet so konsistente Leistung in den unterschiedlichsten leseintensiven und Lese-Cache-Workloads.

Enterprise-SSD für Rechenzentren
Erfüllt Ihre Geschäftsanforderungen hinsichtlich 24/7-Betriebszeit und Zuverlässigkeit. Die SSDs der DC450R-Serie von Kingston sind so ausgestattet, dass ein Rechenzentrum die kostengünstigste SSD für seine Workload(s) wählen kann. Unternehmen verlangen Ergebnisse, wenn es um die Realisierung ihrer Produkte, Lösungen und Service-Level-Vereinbarungen (SLAs) geht. Kingston DC450R ist genau auf diese Anforderungen zugeschnitten.

Leseorientierte SSD
Die DC450R ist eine speziell optimierte SSD, die für leseorientierte Workloads entwickelt wurde. Sie ermöglicht Rechenzentren eine SSD zu wählen, die speziell auf ihre Workloads zugeschnitten ist, und auf teurere schreibintensive SSD zu verzichten. Sie bietet E/A-Geschwindigkeiten und Reaktionszeiten (Latenz), die ein hohes Leistungsniveau der jeweiligen Anwendung und der Benutzeroberfläche gewährleisten.

Anwendungen
Sie ist ideal für Content Delivery Networks (CDN), Edge-Computing-Anwendungen und viele softwaredefinierte Speicherinfrastrukturen. Die DC450R eröffnet Systembauern und Cloud-Anbietern einen leistungsstarken, kostengünstigen SSD-Standard, auf den sie zählen können. Speicherkapazitäten* ab 480GB, 960GB, 1,92TB, 3,84TB und 7,68TB.
- Content Delivery Networks (CDN)
- Edge Computing
- Cloud-Dienstleister
- Hochgeschwindigkeits-Datenbanken
- SQL Server-Berichtsdienste (SSRS)

* Bei Flashspeichern wird ein Teil der angegebenen Speicherkapazität zur Formatierung und für andere Funktionen verwendet und steht daher nicht für die Datenspeicherung zur Verfügung. Daher ist die tatsächlich verfügbare Speicherkapazität etwas niedriger als auf den Produkten angegeben.

Die in diesem Abschnitt erwähnten kryptographischen Funktionalitäten sind in der Firmware des Produkts implementiert. Die kryptographischen Funktionen der Firmware können nur während des Herstellungsprozesses und nicht von einem normalen Benutzer geändert werden. Das Produkt ist für die Installation durch den Benutzer konzipiert. Durch die mitgelieferte Schritt-für-Schritt-Anleitung ist somit keine weitere wesentliche Unterstützung des Lieferanten zur Benutzung des Produkts nötig.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb:
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb:
20 G
Energieverbrauch (lesen):
1.48 W
Stromverbrauch (max.):
5.5 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch (Lesen):
1.48 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch (Schreiben):
3.93 W
Energieverbrauch (idle):
1.3 W
SSD-Beständigkeitsbewertung:
2823TB
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
3840 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Speichertyp:
3D TLC
Komponente für:
PC/Notebook
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Lesegeschwindigkeit:
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
525 MB/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Zufälliges Lesen (4KB):
99000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
26000 IOPS
Lese-Latenzzeit:
500 µs
Schreib-Latenzzeit:
2000 µs
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2000000 h
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Packung
Frei Haus
ab € 502,39*
€ 524,16*
3 Tage
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 507,93*
€ 530,13*
39 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,90*
ab € 512,59*
€ 535,15*
pro Stück
Frei Haus
ab € 516,71*
€ 539,59*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 521,08*
€ 544,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 524,16*
€ 623,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 516,63*
€ 614,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 502,39*
€ 597,84
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 502,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.