Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingston Technology SDC4/8GB Speicherkarte MicroSD Flash


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology SDC4/8GB Speicherkarte MicroSD Flash
Kingston Technology SDC4/8GB Speicherkarte MicroSD Flash
Kingston Technology SDC4/8GB Speicherkarte MicroSD Flash
Kingston Technology SDC4/8GB Speicherkarte MicroSD Flash
Kingston Technology SDC4/8GB Speicherkarte MicroSD Flash
Kingston Technology SDC4/8GB Speicherkarte MicroSD Flash
Kingston Technology SDC4/8GB Speicherkarte MicroSD Flash
Kingston Technology SDC4/8GB Speicherkarte MicroSD Flash
Artikel-Nr.:
     1359-MC-KI-Z235
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SDC4/8GB
EAN/GTIN:
     9789985020838
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Mit Sack und Pack aufs Handy. microSDHC ist ein Kartenformat mit einer enormen Speicherkapazität für Musik und Filme, Fotos, Spiele und alles andere, was Sie unterwegs brauchen. Mit der microSDHC reizen Sie alle Möglichkeiten der neuesten Handys, die längst nicht mehr nur Handys sind, aus.

Die microSDHC-Karten von Kingston Technology sind mit der Geschwindigkeitsklasse 2, 4 und 10 erhältlich und erfüllen selbst den Leistungsbedarf der jüngsten Gerätegeneration.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich in Betrieb:
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Breite:
11 mm
Tiefe:
1 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
1.4 g
Produktfarbe:
Schwarz
Schreibschutzschalter:
Ja
Bleiüberzug:
Gold
Kapazität:
8 GB
Flash Card Typ:
MicroSD
Interner Speichertyp:
Flash
Abmessungen (BxTxH):
11 x 15 x 1 mm
Formfaktor:
8-pin microSD
Übertragungsrate:
4 MB/s
Plug:
Ja
Speicherlayout:
1 x 8192 MB
Modulkonfiguration:
(N/A) (N/A)
Rack-Einbau:
8-pin microSD
RAM-Speicher:
8192 MB
Speicherspannung:
3.3 V
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
pro Stück
€ 2,50*
ab € 2,49*
€ 3,42*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,48*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,74*
€ 3,75*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 3,97*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 2,98*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SQN-O
ab € 97,00*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-E100-8Q
ab € 160,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.